Solenoidikelan liittimet

Suodattaa

NUMATICS -

Liitinkäämi 22mm

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A230-365V24 VDC€38.68
B230-364 musta 12 päätä24V ja 220V€16.05
C230-363 harmaa 14 pää24V ja 220V€16.05
A230-366V110V€38.14
A230-367V220V€38.68
SPEEDAIRE -

DIN 436050A solenoidikäämin liittimet

Solenoidiventtiililiittimet on suunniteltu painekytkimien ja solenoidiventtiilien kiinnittämiseen. Näitä solenoidiventtiililiittimiä käytetään yleensä ympäristön kestävinä kytkentärasiana. Ne ovat yhteensopivia minkä tahansa DIN-tyypin B (22mm) tai DIN 435060A (30mm) kelan kanssa. Valitse valikoimasta näitä venttiililiittimiä, joita on saatavana 120 VAC ja 24 VDC jännitteillä.

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A3FFZ124 VDC€74.71
A3FFZ2120 VAC€74.71
SPEEDAIRE -

Solenoidikäämin liittimet, DIN-tyyppi

Solenoidiventtiililiittimet on valmistettu magneettiventtiilien ja painekytkimien yhdistämiseen. Nämä lyijypistokkeet sisältävät valettuja johtoja, johtoja ja pistokkeita. Valitse valikoimasta näitä venttiililiittimiä, jotka ovat saatavilla 0.86 ja 1.18 tuuman leveyksinä Raptor Supplies.

TyyliMalliKorkeusPituusTyyppiJänniteLeveysHinta (ei alv)
A3FFZ71.18 "1.5 "DIN-tyyppi A24 VDC0.86 "€66.71
A3FFZ81.18 "1.5 "DIN-tyyppi B120 VAC0.86 "€66.71
B3FFZ622mm1.6 "DIN-tyyppi B24VDC / 120VAC1.18 "€33.63
PARKER -

Käämiliitin Naaras

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
APS294679BP24 VAC tai DC€56.99
BPS2932BP24DC, 120AC€24.52
TyyliMalliLyijypituusPituusHinta (ei alv)
AND0306FBN000000072 "72 "€29.05
AND0315FBN0000000180 "180 "€47.55
ARO -

Solenoidikelan liittimet

TyyliMalliLyijypituusJänniteHinta (ei alv)
ACSN-12 VDC, 24 VDC, 120 VAC ja 240 VAC€31.34
BCSN-30-12 VDC, 24 VDC, 120 VAC ja 240 VAC€32.55
CCDW-30--€35.33
Tarjouspyyntö
DCSN6--€24.57
Tarjouspyyntö
ECHL6-024--€74.38
Tarjouspyyntö
FCHW6--€44.14
Tarjouspyyntö
GCHL6-120--€73.15
Tarjouspyyntö
HCDW18 "12 VDC, 24 VDC, 120 VAC ja 240 VAC€35.79
ICHW-3036 "12 VDC, 24 VDC, 120 VAC ja 240 VAC€51.70
JCHL-02436 "24 VDC€72.98
KCHW36 "12 VDC, 24 VDC, 120 VAC ja 240 VAC€44.49
JCHL-12036 "120 VAC€73.46
IFM -

Solenoidikelan liittimet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AE12224Valo€26.34
BE10058Johdin€26.34
SPEEDAIRE -

Liitin Din 436050a Plug In

MallieräHinta (ei alv)
3FFY9AC9BGX€41.46
PARKER -

Käämiliitin Naaras

MallieräHinta (ei alv)
CB-M12-4P-2MAC9AXM€202.19
SMC VALVES -

Solenoidikelan liitin pistorasiaan

MallieräHinta (ei alv)
SY100-30-4AAF7RGE€5.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?