Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLUMBUS MCKINNON 33312 Nostinrengas 180 pivot 1000 Lb.load load | AD9DYL 4R968

COLUMBUS MCKINNON 33312 Nostorengas 180 Pivot 1000 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD9DYL Malli: 33312Ristiviite: 4R968
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
€106.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Vakuus Dia.7 / 16 "
Mitat B2-19 / 64 "
Mitat C9 / 16 "
Mitat E3 / 8-16
Mitat F1-29 / 64 "
Asennusmomentti12 jalkaa-lb.
AsennustyyliRuuvattava
Tappi180 Tutkinnot
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kierteen koko3 / 8-16
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BMitat CMitat EMitat FKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
COLUMBUS MCKINNON 33106 Nostorengas 180 Pivot 10000 Lb. Kantavuus | AD9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 paunaa.€287.63
COLUMBUS MCKINNON 33515 Nostorengas 180 kääntyvää 2500 naulakuormitusta | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb€121.13
COLUMBUS MCKINNON 33516 Nostorengas 180 Pivot 2500 Lb. Kuormituskapasiteetti | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb€123.82
COLUMBUS MCKINNON 33614 Nostinrengas 180 kääntö 4000 Lb.load load | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 paunaa.€123.89
COLUMBUS MCKINNON 33714 Nostinrengas 180 kääntyvä 5000 lb kuormituskapasiteetti | AD9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 paunaa.€125.23
COLUMBUS MCKINNON 33101 Nostinrengas 180 kääntyvää 8000 naulakuormitusta | AE2XTH 4ZW79 331015-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 lb€283.51
COLUMBUS MCKINNON 33102 Nostinrengas 180 kääntyvä 7000 naulakuormituskapasiteetti | AE2XTJ 4ZW80 331025-7 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4-103-37 / 64 "3 / 4-107000 paunaa.€307.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 33312 Nostorengas 180 Pivot 1000 Lb. Kuormituskapasiteetti
€106.40 / yksikkö