COXREELS P-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
TyyliMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
P-LP-110
13.5 "5 x 6 "10 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€319.39
A
P-LP-115
13.5 "5 x 6 "15 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€332.75
B
P-LPL-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€330.08
B
P-LPL-130
13.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€348.79
C
P-LP-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€428.33
B
P-LPL-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€330.08
A
P-LP-130
13.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€383.54
D
P-LPL-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€391.11
A
P-LP-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€395.56
A
P-LP-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€370.17
B
P-HPL-130
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€573.30
A
P-LP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€450.35
B
P-MPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€507.82
B
P-LPL-340
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€424.96
A
P-HP-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€735.00
A
P-MP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€724.31
A
P-LP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€522.52
A
P-MP-420
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€730.99
B
P-LPL-140
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€415.61
A
P-MP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€763.06
A
P-LP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€491.78
B
P-LPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€462.38
A
P-LP-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€490.45
B
P-MPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€547.91
A
P-HP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€795.14
B
P-MPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€575.97
B
P-HPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€604.04
E
P-LP-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€693.74
A
P-MP-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€628.09
A
P-HP-120
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€657.49
B
P-LPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€415.61
B
P-MPL-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€503.81
D
P-LPL-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€491.69
B
P-LPL-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€415.61
B
P-HPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€604.04
A
P-HP-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€763.06
B
P-LPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€447.68
B
P-HPL-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€582.65
A
P-LP-340
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€517.17
A
P-LP-140
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€477.08
A
P-HP-130
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€765.74
A
P-LP-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€506.48
B
P-LPL-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€546.57
E
P-LP-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€598.19
B
P-MPL-420
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€547.91
B
P-LPL-415
17.13 "6 x 6 "15 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€447.68
B
P-HPL-135
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€582.65
B
P-MPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€507.82
A
P-MP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€653.48
B
P-MPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€507.82
B
P-HPL-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€573.30
B
P-LPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€415.61
A
P-MP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€800.48
A
P-HP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€831.22
A
P-LP-415
17.13 "6 x 6 "15 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€467.73
A
P-MP-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€744.35
A
P-HP-135
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€809.84
B
P-HPL-120
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€558.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?