Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514456626 Yksipalkkikytkin, 1/4 x 1/4 reikä | AA9FXA 1CYJ3 / 56626

LOVEJOY 68514456626 Yksisäikeinen liitin, 1/4 x 1/4 reikässä

Varastossa
Tuote: AA9FXA Malli: 68514456626Ristiviite: 1CYJ3 / 56626

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Kulmavirhe5 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Poraus B1/4 "X 1/4"
Pora Dia.1/4 x 1/4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoES075
Kytkimen tyyppiYksi palkki
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.0.748 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi5mm
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore6.00 mm
Maks. Bore0.236 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.005
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore0.157 "
Nimellinen vääntömomentti5 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.748 "
Kokonaispituus19mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
Ruuvin kokoM4
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti0.1
KokoES075
TyyliYksirivinen ruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti5 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreAksiaalinen suuntausvirheBore AMax. NopeusPienin BoreHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.Hinta
LOVEJOY 68514456650 Yksipalkin kytkin, 1/2 x 1/2 reikä | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG 68514456650--1 / 2 "x 1 / 2"---17 tuumaa-paunaa.-€122.03
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456622 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 20.16 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YFN 685144566220.236 "± 0.010"-10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.748 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456624 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 20.16 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YFP 685144566240.236 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 4"10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.748 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456634 Liikeohjauskytkin, 11 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.984 tuuman halkaisija, 86.80 Lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456636 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YFU 685144566360.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456638 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456646 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 17 tuumaa lbs, halkaisija 1.102 tuumaa, 148.99 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YFY 685144566460.472 "± 0.010"-10000 rpm0.315 "148.9900 lbs.in.sq17 tuumaa-paunaa.1.102 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514456626 Yksisäikeinen liitin, 1/4 x 1/4 reikässä
€41.86 / yksikkö