Kulmavirhe: 5 astetta , Halkaisija: 1/4 x 1/4 " , Poran tyyppi: Kyllästynyt , Suorittaa loppuun: eloksoitu , napaläpimitta: 0.748 " , Napan materiaali: Alumiini , Avainrata: Ilman avainta , Materiaali: Anodisoitu alumiini , Max. Kulmavirhe: 5 astetta , Max. Aksiaalinen kohdistusvirhe (in.): +/-. 010 , Max. Käyttölämpötila: 200 astetta F , Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe (in.): 0.005 , Max. RPM: 10,000 , Max. Temp. Alue (F): 200 , Rinnakkaissuuntaus: 0.005 " , Ruuvin koko: M4 , Ruuvin tyyppi: Aseta ruuvi , Kiinnitysruuvin sijainti: 0.1 , Mittausjärjestelmä: keisarillinen , Vääntömomentti: 5 in. Lbs.