MITUTOYO 570-312 Digitaalinen korkeusmittari 0-12 tuumaa | AD8MUP 4LA96

MITUTOYO 570-312 digitaalinen korkeusmittari 0-12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8MUP Malli: 570-312Ristiviite: 4LA96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,234.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeus Gage
tarkkuus+/- 0.0015 "
pohjaValurauta
Akku(1) SR44-akku
rakentaminenTeräs
näyttönestekidenäyttö
MekanismiSyöttöpyörä
alue0 - 12"/0 - 300 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
TyyppiElektroninen digitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvi (kiinnitysvipu lukitsee kirjurin missä tahansa asennossa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
MITUTOYO 192-630-10 Digital Height Gage Lcd -alue 0-12 tuumaa | AG3PLG 33RK45 192-630-10+/- 0.001 "0 - 12"/0 - 300 mm€2,699.25
MITUTOYO 192-631-10 Digital Height Gage Lcd -alue 0-18 tuumaa | AG3PLH 33RK46 192-631-10+/- 0.002 "0 - 18"/0 - 450 mm€3,758.92
MITUTOYO 192-673-10 Digital Height Gage Lcd -alue 0-40 tuumaa | AG3PLJ 33RK47 192-673-10+/- 0.025 "0 - 40"/0 - 1000 mm€8,867.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 570-312 digitaalinen korkeusmittari 0-12 tuumaa
€1,234.05 / yksikkö