Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514412277 Leuan kytkentähämähäkki, L190 Kytkimen koko, 4680 in. lbs. Vääntömomentti | AK4BMJ 12277

LOVEJOY 68514412277 Leuan kytkimen hämähäkki, L190 -kytkimen koko, 4680 in. Lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: AK4BMJ Malli: 68514412277Ristiviite: 12277

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.04 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyyppinen hämähäkki
Kulmavirhe0.5 astetta
Reikäkoko2.125 "
Kemiallinen resistanssiErinomainen
VäriPronssi
Kytkimen kokoL190
Kytkimen tyyppiLeuka
Kuutiometriä17.82 kuparia.
VaimennuskapasiteettiEi eristetty
Ulottuvuus1.380 "
Mitat A4.5 "
Mitat B0.6 "
Mitat H1.38 "
Dimension W0.88 "
MateriaaliPronssi
Maks. Kulmapoikkeama0.5
Maks. Bore2.125 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.01 "
Nimellinen vääntömomentti4680 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 450 asteeseen. F
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.01 "
Hämähäkin sisähalkaisija1.38 "
Hämähäkin ulkohalkaisija4.5 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.88 "
Hämähäkki tyyppiL
Tyyliavoin
Vääntömomentti4680 in. Lbs.
TyyppiElastomeerinen insertti
tilavuus17.82 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24

Ominaisuudet:

  • Lovejoy L190 -kytkimessä on kolme osaa; kaksi yksikköä L190 leukakytkimen navat ja hämähäkki samasta sarjasta.
  • Lovejoy 68514412277 avoin keskushämähäkki on suunniteltu vääntömomentin siirtoon kahden akselin välillä liikkeenohjaus- tai tärinänhallintasovelluksissa.
  • Tämä hämähäkki mahdollistaa sekä vetoakselin että vetoakselin sijoittamisen lyhyen matkan päähän.
  • Tämä Lovejoy-leuan kytkentähämähäkki on valmistettu pronssista, mikä takaa erinomaisen kulutuskestävyyden ja suojan lialta, öljyltä, hiekalta, rasvalta ja kosteudelta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi hämähäkkiä käytetään kytkimessä?

V. Hämähäkki määrittää kytkimen vääntömomentin. Se vaikuttaa myös kytkimen reaktioon lämpötilaan, tärinään, kohdistusvirheisiin, kemikaaleihin ja suureen nopeuteen.

K. Mikä on hämähäkki kytkimessä?

A. Lovejoy-leukakytkimet koostuvat kolmesta osasta eli elastomeerisisäkkeestä, joka tunnetaan nimellä hämähäkki, ja kahdesta metallista navasta molemmilla puolilla. Nämä kolme erillistä osaa puristetaan yhteen leuan avulla kummastakin navasta, jotka molemmat on sovitettu vuorotellen hämähäkin lohkoihin muodostamaan Lovejoy-hämähäkkiliittimen.

K. Mikä on Lovejoy-hämähäkkien värien merkitys?

A.

  • Musta - 80 Shore Kovuusluokitus erinomaisille vaimennusominaisuuksille.
  • Keltainen - 92 Shore Kovuusluokitus ihanteellinen hydraulisovelluksiin.
  • Punainen - 95 / 98 Shore Kovuusluokitus, joka sopii suuriin vääntömomentteihin.
  • Vihreä - 64 Shore D -kovuusluokitus kosteisiin ympäristöihin.
  • Sininen - 92 & 95 Shore A -kovuusluokitukset kemikaalien kestävyydestä ja korkeasta vääntömomentista.
  • Tan / Pronssi - 55 Shore D -kovuusluokitus kemikaalien kestävyydelle.

K. Mitä eroa on avoimen ja kiinteäkeskisen Lovejoy-hämähäkkien välillä?

A. Avokeskeinen rakenne sopii tiiviisiin BE-tilanteisiin (käyttö- ja käyttöakselien päiden välinen etäisyys), joissa yksiköt on sijoitettava mahdollisimman lähelle. Tässä mallissa ei kuitenkaan ole koko halkaisijaltaan tukea, koska hämähäkin jalkoja yhdistää vain ohut materiaalisegmentti. Siinä on nopeusrajoitukset 1750 rpm asti NBR:lle ja 3600 rpm uretaanille/hytrelille. Kiinteä keskusrakenne puolestaan ​​soveltuu yleisiin voimansiirtosovelluksiin, joissa BE-mitta pysyy melko vakiona ja pystyy tarjoamaan sopivan raon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliReikäkokoVäriNimellinen vääntömomenttiNormaali lämpötila -alueHinta
LOVEJOY 68514410620 Leukakytkimen hämähäkki, L075, AL075 Kytkimen koko | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) -kumi0.875 "Musta90 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€9.55
LOVEJOY 68514434517 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tuumaa-paunaa.-40 astetta 450 asteeseen. F€563.53
LOVEJOY 68514437881 Leuan kytkentähämähäkki, L190 Kytkimen koko, 1728 In-lb vääntömomentti | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) -kumi2.125 "Musta1728 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Rusketus6228 tuumaa-paunaa.-60 astetta 250 asteeseen. F€173.04
LOVEJOY 68514410968 Leukakytkimen hämähäkki, L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) -kumi-Musta144 in.-lbs. 194 in.-lbs.-40 astetta 212 asteeseen. F€12.26
LOVEJOY 68514412406 Leukakytkimen hämähäkki, L225 Kytkimen koko, 2340 In-Lb vääntömomentti | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) -kumi2.625 "Musta2340 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Leuan kytkentähämähäkki, L150 Kytkimen koko, 1240 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) -kumi1.875 "Musta1240 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€51.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514412277 Leuan kytkimen hämähäkki, L190 -kytkimen koko, 4680 in. Lbs. Vääntömomentti
€369.04 / yksikkö