WESTWARD 5WFV9 -terässaha Ergo 12 tuumaa | AE7ALU

WESTWARD 5WFV9 High Tension Hacksaw Ergo 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7ALU Malli: 5WFV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€47.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeajännitteinen rautasaha
Terän pituus12 "
ToimintoUseimpien metallimateriaalien leikkaamiseen
Kahvan muotoiluPainevalettu alumiinikahva pehmeällä kahvalla
Pituus17.375 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti24
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys4.75 "
TyyppiErgo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.044
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: T-muotoinen runko, säädettävissä 90 ja 40 asteen kulmiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5WFV9 High Tension Hacksaw Ergo 12 tuumaa
€47.29 / yksikkö