Lovejoy L -tyyppisiä kytkentähämähäkkejä käytetään L-tyypin navat ilman kiilauria yhdensuuntaisten ja akselivirheiden estämiseksi. Avoin keskusrakenne on suunniteltu sovelluksiin, joissa akselin päiden välinen etäisyys (BSE) on erittäin tiukka eikä keskiosalle ole tilaa. Ne tarjoavat sta...ndard-akselin välinen liitäntä raskaisiin sovelluksiin, samalla kun se tuottaa vääntömomentin jopa 12500 60 tuumaa paunaan, lämpötiloissa -450 - XNUMX astetta Fahrenheit. Raptor Supplies tarjoaa myös L-tyypin kiinteät keskihämähäkit kiilauranavoilla nopeisiin sovelluksiin.Lue lisää
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Kytkintyyppi: Leuka , Hämähäkkityyppi: L , Tyyli: avoin , Tyyppi: Elastomeerinen insertti
Nitriilibutadieeni (Buna N) tai SOX NBR: Se on erittäin joustava materiaali, joka tarjoaa öljynkestävän suorituskyvyn. Siinä on kumimainen kimmoisuus ja elastisuus, joten se pystyy sietämään lämpötiloja -40 - 212 astetta Fahrenheit. Tästä kumista valmistetut hämähäkit sopivat syklisille kuormille, koska ne tarjoavat 80 A Shore-kovuuden, korkean vaimennuskapasiteetin ja kemikaalinkestävyyden.
Uretaani: Sillä on suurempi vääntömomentti kuin Buna N (noin 1.5 kertaa) ja se kestää lämpötiloja -30 - 160 astetta Fahrenheit. Sitä ei kuitenkaan suositella syklisiin tai start-stop -sovelluksiin.
Hytrel: Se sopii korkean vääntömomentin ja korkean lämpötilan sovelluksiin (-60 - 250 astetta Fahrenheit). Se voi ottaa huomioon 0.5 asteen kulmavirheen ja 0.015 tuuman yhdensuuntaisen kohdistusvirheen.
Pronssi: Hämähäkit, joissa on jäykkä, huokoinen öljykyllästetty metallirakenne, on suunniteltu yksinomaan hitaisiin sovelluksiin lämpötiloissa -40 - 450 astetta Fahrenheit.
Nopeusrajoitukset: Lovejoy L-tyypin hämähäkit tarjoavat maksiminopeusrajoituksen 1750 RPM NBR:lle ja 3600 RPM uretaanille / Hytrelille.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on avoimen ja kiinteän keskellä olevan Lovejoy-hämähäkkimallien välillä?
Lovejoy-hämähäkkien avoimen keskiosan muotoilu sopii läheisiin BE-tilanteisiin, joissa yksiköt on sijoitettava mahdollisimman lähelle toisiaan. Tässä mallissa ei kuitenkaan ole koko halkaisijaltaan tukea, koska hämähäkin jalkoja yhdistää vain ohut materiaalisegmentti. Siinä on nopeusrajoitukset 1750 rpm asti NBR:lle ja 3600 rpm uretaanille/hytrelille. Lovejoy-hämähäkkien kiinteä keskimmäinen muotoilu sopii yleisiin voimansiirtosovelluksiin, joissa BE-mitta pysyy melko vakiona ja pystyy tarjoamaan sopivan raon.
Kuinka asennat hämähäkkiliittimen?
Ennen kuin asennat navat akselille, liu'uta akselille kiinnitysrengas.
Aseta avain kiilauraan. Varmista, että avain sopii tiukasti kiilauraan mahdollisimman vähän sivulta toiselle.
Liu'uta napa akselille (kiilan päälle) ja kohdista navan pinta akselin päähän.