Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNC9 Union 1/2 tuumaa Npt | AB2LBN

APPROVED VENDOR 1MNC9 Union 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB2LBN Malli: 1MNC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.337
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LCA3 Union 1/4 tuuman Fnpt | AB2DJE 1LCA3Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi-20 - 450 astetta F€32.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LCA4 Union 3/8 tuuman Fnpt | AB2DJF 1LCA4Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi-20 - 450 astetta F€30.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LCA5 Union 1/2 tuuman Fnpt | AB2DJG 1LCA5Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi-20 - 450 astetta F€33.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LCA6 Union 3/4 tuuman Fnpt | AB2DJH 1LCA6Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi-20 - 450 astetta F€37.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LCA7 Union 1 Inch Fnpt | AB2DJJ 1LCA7Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F1"300 psi-20 - 450 astetta F€48.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LCA8 Union 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2DJK 1LCA8Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 450 astetta F€61.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LCA9 Union 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB2DJL 1LCA9Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 450 astetta F€78.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNC9 Union 1/2 tuuman Npt
€23.02 / yksikkö