Lovejoy L190 kytkentähämähäkit

Suodattaa

LOVEJOY -

L Tyyppi Hämähäkit, Avoin keskusta

TyyliMalliKytkimen kokoMateriaaliReikäkokoVäriNimellinen vääntömomenttiNormaali lämpötila -alueHinta (ei alv)
A68514437881L190SOX (NBR) -kumi2.125 "Musta1728 tuumaa-paunaa.-40° - 212° F€61.85
B68514412277L190-2.125 "-4680 tuumaa-paunaa.-40° - 450° F€369.04
C68514412280L190uretaani2.125 "sininen2592 tuumaa-paunaa.-30° - 160° F€118.94
D68514438099L190Hytrel2.125 "Rusketus4680 tuumaa-paunaa.-60° - 250° F€168.21
LOVEJOY -

L -tyypin hämähäkit, kiinteät keskukset

TyyliMalliKytkimen kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiNormaali lämpötila RANGEHinta (ei alv)
A68514412274L190SOX (NBR) -kumiMusta1728 tuumaa-paunaa.-40° - 212° F€51.91
B68514412265L190HytrelRusketus4680 tuumaa-paunaa.-60° - 250° F€138.99
LOVEJOY -

Snap Wrap, joustavat hämähäkit

Lovejoy Snap wrap -hämähäkkikytkimet tarjoavat akselin ja akselin välisen yhteyden voimansiirtoon ja mukautuvat yhdensuuntaisiin ja kulmavirheisiin teollisuuskoneissa, sähkömoottoreissa ja kompressoreissa. Näissä leukaliitoksissa on säteittäisesti irrotettavat elastomeeriset tyynyt, jotka helpottavat huoltoa, eikä metalli-metallikontaktia kulumisen minimoimiseksi. SOX (NBR) kumi/uretaanirakenne kestää öljyä, hiekkaa, likaa, rasvaa ja kosteutta ja varmistaa samalla virheettömän toiminnan myös elastomeerityynyn rikkoutuessa. Nämä snap wrap hämähäkkejä pystyvät toimittamaan vääntömomentin jopa 3510 tuuman paunaan asti, ja näiden snap wrap -hämähäkkien kauluskokoonpano voi saavuttaa saman nopeuden kuin vakiokytkimet, koska kaulus on kiinnitetty yhteen napaan. Raptor Supplies, Lovejoy Snap wrap -hämähäkkien luotettava jakelija, tarjoaa myös kytkentävälikappaleita, leuan liitokset, holkkikytkimet, tiivisteet, hydraulisäiliöt ja niihin liittyvät tarvikkeet.

TyyliMalliKytkimen kokoMateriaaliVääntömomenttiKytkentä TYPETyyliVäriKulmavirheRannan kovuusHinta (ei alv)
A68514428284L190uretaani2592 tuumaa-paunaa.LeukaKiinteä rengassininen1 °55D, L050 - L110, 90-95A, L150 - L233€170.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?