DAYTON Pneumaattiset pallovärähtelijät


Suodattaa
Pallo: Karkaistu teräs , Tehtävä: Jatkuva , Kotelon materiaali: Alumiini , Max. Paine: 90 psi , Max. Lämpötila: 360-astetta F , Asennus: Mikä tahansa asema , Asennuslevy: Ei , Vibraattorin tyyppi: pallo
TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
1DYP1
3.125 "5"2.375 "€223.81
B
1DYP2
3.125 "5"2.375 "€232.09
C
1DYP3
4"6.25 "3.125 "€255.57
D
1DYP4
4"6.25 "3.125 "€311.88

Pneumaattiset pallovärähtelijät

Daytonin pneumaattisia pallotäryttimiä käytetään kitkan vähentämiseen sekä bulkkimateriaalien kuljettamiseen, löysäämiseen ja erottamiseen. Niissä on anodisoitu alumiinirunko, joka on integroitu pyörivään teräskuulaan, joka tuottaa suuntaamatonta tärinää. Nämä täryttimet kestävät paineita ja lämpötiloja aina 90 psi:iin ja 360 asteeseen F asti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?