LISTA WBHC150 / 1 laatikko 16-3 / 4w x 19-1 / 4d x 8h tuumaa harmaa | AF6DDB 9XA72

LISTA WBHC150/1 vetolaatikko 16-3/4 leveys x 19-1/4 s x 8 h tuuman harmaa

Varastossa
Tuote: AF6DDB Malli: WBHC150/1Ristiviite: 9XA72

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys19.25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus8"
MateriaaliTeräs
Leveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA WBHC150/1 vetolaatikko 16-3/4 leveys x 19-1/4 s x 8 h tuuman harmaa
€386.23 / yksikkö