KERN AND SOHN IXS-NM-sarjan IP-suojatut alustavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Lavan korkeus: 300 mm , Alustan leveys: 400 mm , Virtalähde: Sisäänrakennettu virtalähde , Luettavuus: 2, 5 g , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg
TyyliMalliPunnitusalustan mitatKalibrointiarvolineaarisuusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta (ei alv)
A
IXS 60K-2LM
--+/-0.01, 0.02 kg-----€1,265.21
A
IXS 6K-4
X x 300 240 86 mm-+/-0.0006 kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm€1,068.92
A
IXS 10K-4
X x 300 240 86 mm-+/-0.0015 kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm€925.48
A
IXS 10K-3M
X x 300 240 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm€1,109.52
A
IXS 6K-3M
X x 300 240 86 mm0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg240 mm300 mm0.02, 0.04 kg86 mm300 x 240 mm€1,095.99
A
IXS 60K-2M
X x 400 300 89 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg89 mm400 x 300 mm€1,231.29
A
IXS 10K-4L
X x 400 300 89 mm-+/-0.0015 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,163.64
A
IXS 30K-2M
X x 400 300 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 x 300 mm€1,066.05
A
IXS 30K-3
X x 400 300 89 mm-+/-0.003 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,163.64
B
IXS 10K-3LM
X x 400 300 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-€1,066.05
A
IXS 60K-3
X x 400 300 89 mm-+/-0.006 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,163.64
A
IXS 100K-3
X x 500 400 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,380.13
A
IXS 100K-2M
X x 500 400 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€1,461.31
A
IXS 60K-3L
X x 500 400 123 mm-+/-0.006 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,393.66
A
IXS 30K-3L
X x 500 400 123 mm-+/-0.003 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,393.66
A
IXS 30K-2LM
X x 500 400 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 x 400 mm€1,461.31
A
IXS 100K-2LM
X x 650 500 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm€1,704.87
A
IXS 100K-3L
X x 650 500 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€1,691.34
A
IXS 300K-2M
X x 650 500 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1 kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 x 500 mm€1,718.40
A
IXS 300K-2
X x 650 500 133.5 mm-+/-0.03 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€1,691.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?