VALMIS

Listan tuotevalikoimaan kuuluvat laatikkojärjestelmät, työpöydät, työpistejärjestelmät, työpajavaunut, kaappijärjestelmät, hyllyjärjestelmät, kuljetusjärjestelmät ja kulunvalvontajärjestelmät. Lista laatikkokaapit Kantavuus on jopa 440 lb (199.581 kg) ja ne sopivat ihanteellisesti työstökoneiden, laitteistojen ja tarvikkeiden turvalliseen säilytykseen. Niissä on täysin laajennettavat laatikot, joissa on säädettävät väliseinät ja jakajat, joiden avulla lokerot voidaan määrittää vastaamaan erityistarpeita. Lista työpöydät käytetään yleisesti teollisuusympäristöissä asennus- ja kokoonpano-, metallityöstö- ja laitetestaussovelluksissa. Jokaisessa näiden yksiköiden laatikossa on ergonomisesti muotoillut laatikoiden kahvat, jotka helpottavat varastoitujen tavaroiden noutoa.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

LIST Työpöydät

työpöydät(73 tuotetta)

LISTA Osat

OsatSisältää alumiiniset laatikonjakajat, muovilaatikot, vaihtolukot, laatikonjakajat, alumiiniset väliseinät, sisätilojen väliseinät, laatikkomaalit ja klassiset siniset väliseinäsarjat (346 tuotetta)

LISTA Modulaariset hyllykaapit

Modulaariset hyllykaapitAvohyllyt ja liukuovihyllyt, joita voi käyttää autotallissa ja varastoissa enintään 440 paunan painoisten tiedostojen, osien, työkalujen ja laitteiden turvalliseen säilytykseen. hyllyt (21 tuotetta)

LIST-työpöytätarvikkeet

Työpöydän lisävarusteetVoidaan varustaa kumipyörillä liikkuvuutta varten erilaisilla työpaikoilla. Avaimen lukitusjärjestelmä vetolaatikoiden ja ovien suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Säädettävät alarakenteet, joissa on tasaisesti kulkevat laatikot, joiden tuettu kuorma on enintään 70 kg; laaja valikoima väliseinämateriaaleja (5 tuotetta)

LIST Mobile Bin Carts

Siirrettävät roskakoritTarjoa sujuva liikkuvuus, kestävyys, toimivuus ja painokapasiteetti työkalujen siirtämiseen helposti ja turvallisesti. Kaksi jäykää ja kaksi kääntöpyörää, mukaan lukien 4 paria kiinnityspidikkeitä; 2400 paunan kantavuus (1 tuote)

LISTA Säilytyskaapit

Säilytyskaapit(3 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Lista-tuotteiden mallinumerot ylittävät yleensä yksittäiset viittaukset vastaaviin Stanley Vidmar-, Durham Manufacturing & TennscoMPN-numeroihin (valmistajan osanumerot). Joten jos etsit työpenkkejä, kaappeja ja tarvikkeita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Lista-tuotteet ovat yleensä pieniä tai keskikokoisia ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tietoja Listasta

Listan tuotevalikoimaan kuuluvat laatikkojärjestelmät, työpöydät, työpistejärjestelmät, työpajavaunut, kaappijärjestelmät, hyllyjärjestelmät, kuljetusjärjestelmät ja kulunvalvontajärjestelmät. Lista laatikkokaapit Kantavuus on jopa 440 lb (199.581 kg) ja ne sopivat ihanteellisesti työstökoneiden, laitteistojen ja tarvikkeiden turvalliseen säilytykseen. Niissä on täysin laajennettavat laatikot, joissa on säädettävät väliseinät ja jakajat, joiden avulla lokerot voidaan määrittää vastaamaan erityistarpeita. Lista työpöydät käytetään yleisesti teollisuusympäristöissä asennus- ja kokoonpano-, metallityöstö- ja laitetestaussovelluksissa. Jokaisessa näiden yksiköiden laatikossa on ergonomisesti muotoillut laatikoiden kahvat, jotka helpottavat varastoitujen tavaroiden noutoa.

Lista kilpailuetuja

Lista Lukitusjärjestelmät

Lista Lukitusjärjestelmät

Lista-lukitusjärjestelmien avulla käyttäjät voivat valvoa pääsyä varastoituihin tuotteisiin samalla kun ne tarjoavat maksimaalista joustavuutta annostelujärjestelmän konfiguroinnissa tarpeen mukaan. Lista tarjoaa näppäinlukon, numeroyhdistelmälukon, RFID-lukon RFID-tunnuksella ja Auto Lock -ominaisuuden ohjelmoituun käyttöön Lista Access -ohjelmistolla.

Lista Elektroninen kulunvalvontajärjestelmä

Lista Elektroninen kulunvalvontajärjestelmä

Listan elektroniset kulunvalvontajärjestelmät tarjoavat räätälöidyn ohjelmistoratkaisun Lista-tuotteiden, osastojen ja osien elektroniseen kulunhallintaan. Ne mahdollistavat joustavuuden kaapien konfiguroinnissa yhdistämällä, jakamalla ja järjestämällä tallennetun sisällön sisältäviä moduuleja / laatikoita.

Usein kysytyt kysymykset

Tarjoaako Lista ESD-turvallisia tuotteita?

Kyllä, Lista tarjoaa laitteita, joissa on ESD-turvallisia ominaisuuksia, jotka suojaavat sähkötyökaluja ja muita ESD-herkkiä komponentteja sähköstaattisilta purkauksilta, jotka voivat vahingoittaa niiden toimintaa.

Tukevatko Lista-tuotteet räätälöintiä?

Lista-tuotteita tarjotaan lukuisina versioina, joissa on useita valinnaisia ​​ominaisuuksia. Niiden tuotteet, kuten laatikkokaapit, työpöydät ja hyllyjärjestelmät, voidaan konfiguroida yksilöllisesti ja mukauttaa vastaamaan monenlaisia ​​vaatimuksia. Käyttäjät voivat saada Lista-tuotteita eri mitoissa, väreissä ja malleissa vaihtelevilla sisäisillä osiointi- ja lukitusratkaisuilla.

Mitä käyttötarkoituksia Lista-hyllykaapeilla on?

Listan tarjoamia avoimia ja liukuovisia hyllykaappeja käytetään autotalleissa ja varastoissa pienten, kevyiden esineiden, kuten tiedostojen, osien, työkalujen ja pienten laitteiden turvalliseen säilyttämiseen. Raptor Supplies toimittaa myös Lista-kaappiosia, jotka helpottavat asennusta ja huoltoa.