MAIN FILTER INC. MF0007714 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.99 tuumaa | CF6RLK

PÄÄSUODATIN INC. MF0007714 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton -tiiviste, 7.99 tuuman korkeus

Tuote: CF6RLK Malli: MF0007714
€83.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.347 "
Pohja OD2.362 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus100
Suodattimen koko216 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia100
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0007708 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 5.66 tuuman korkeus | CF6RLG MF00077082.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€64.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007732 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 14.29 tuuman korkeus | CF6RLT MF00077324.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 neliömetriä Tuumaa14.29 "-€262.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008489 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 19.01 tuumaa | CF6RTJ MF00084895.65 "3.799 "5.65 "435435 PSI2533 neliömetriä Tuumaa19.01 "-€330.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034497 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 9.21 tuuman korkeus | CF6UAP MF00344974.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€106.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037976 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 3.78 tuuman korkeus | CF6UTF MF00379761.63 "-1.63 "435435 PSI36 neliömetriä Tuumaa3.78 "-€41.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0168679 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 2.48 tuuman korkeus | CF7KJD 406G100A000P MF01686791.63 "-1.63 "-435 PSI18 neliömetriä Tuumaa2.48 "-€40.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0168734 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 3.78 tuuman korkeus | CF7KJK 420G100A000P MF01687341.63 "-1.63 "435435 PSI36 neliömetriä Tuumaa3.78 "-€41.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0007714 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton -tiiviste, 7.99 tuuman korkeus
€83.37 / yksikkö