DAYTON 22 mm: n hetkellinen valaisematon painike


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 22mm , Pääteliitäntä: Painelevy
TyyliMalliKehysVäriYhteydenottolomakePäämateriaaliMateriaaliOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
30G240
kromiVihreä1NOMetalliMetalliTäysi vartija€16.45
B
30G247
kromiMusta1NOMetalliMetalliSieni€20.58
C
30G238
kromipunainen1NO / 1NCMetalliMetalliTäysi vartija€24.75
D
30G227
kromiMusta1NOMetalliMetalliTäysi vartija€16.45
E
30G228
kromiVihreä1NOMetalliMetalliTäysi vartija€31.00
F
30G243
kromiVihreä1NOMetalliMetalliTäysi vartija, käynnistetty€16.45
G
30G236
kromiMusta1NO / 1NCMetalliMetalliTäysi vartija€22.34
H
30G237
kromiVihreä1NO / 1NCMetalliMetalliTäysi vartija€22.34
I
30G242
kromiMusta1NOMetalliMetalliTäysi vartija, käynnistetty€16.45
J
30G246
kromipunainen1NCMetalliMetalliEi suojaa€20.58
K
30G224
MuoviMusta1NOMuoviMuoviTäysi vartija€19.73
L
30G233
MuoviVihreä1NO / 1NCMuoviMuoviTäysi vartija€27.44
M
30G225
MuoviVihreä1NOMuoviMuoviTäysi vartija€19.73
N
30G232
MuoviMusta1NO / 1NCMuoviMuoviTäysi vartija€28.47
O
30G234
Muovipunainen1NO / 1NCMuoviMuoviTäysi vartija€28.47
P
30G230
Muovipunainen1NCMuoviMuoviTäysi vartija€19.06

22 mm: n hetkellinen valaisematon painike

Daytonin valaisemattomat painikkeet on suunniteltu raskaiden koneiden päälle / pois-sovellusten ohjaamiseen. Näissä yksiköissä on hetkellinen toiminta, joka voi muuttaa käyttölaitteen tilaa (käynnistys / pysäytys), kun päätä painetaan, ja palaa heti alkuperäiseen asentoonsa, kun painike vapautetaan. Ne tarjoavat painelevyliitäntöjä johtimien turvalliseen kiinnittämiseen ja ovat CE-, CSA-, IEC- ja UL -standardien mukaisia. Näihin painikkeisiin kuuluu myös kosketinlohkoja, jotka on värikoodattu tunnistamisen helpottamiseksi ja jotka ovat saatavana vihreänä normaalisti auki, punaisena normaalisti suljettuna ja punaisena ja vihreänä normaalisti auki / normaalisti suljetuissa (1NO / 1NC) -tyyppisissä kokoonpanoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?