Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY TRA708SST Kapeat niitit ruostumatonta terästä 7/16 x 1/2 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERU 1XHU1

STANLEY TRA708SST kapeat niitit ruostumaton teräs 7/16 x 1/2 - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4ERU Malli: TRA708SSTRistiviite: 1XHU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapeat kruununapit
VäriHopea
rakentaminenRuostumaton teräs
Kruunun leveys (tuumaa)27/64
Jalan pituus1 / 2 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentamineneräJalan pituusTyyppiHinta
STANLEY TRA205T Kapeat niitit 29/64 x 5/16 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERH 1XHR9 TRA205TLuonnollinenGalvanisoitu teräsLeveät kruununapit5 / 16 "Light Duty€3.12
STANLEY TRA704T Kapeat niitit 27/64 x 1/4 tuumaa - 1000 kpl pakkaus | AB4ERM 1XHT4 TRA704THopeaGalvanisoitu teräsKapeat kruununapit1 / 4 "Heavy Duty€3.40
STANLEY TRA705T Kapeat niitit 27/64 x 5/16 - 1000 kpl AB4ERN 1XHT5 TRA705THopeaGalvanisoitu teräsKapeat kruununapit5 / 16 "Heavy Duty€3.96
STANLEY TRA706T Kapeat niitit, HD 27/64 x 3/8 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERP 1XHT6 TRA706THopeaGalvanisoitu teräsKapeat kruununapit3 / 8 "Heavy Duty€3.61
STANLEY TRA708T Kapeat niitit 7/16 x 1/2 tuumaa - 1000 kpl pakkaus | AB4ERQ 1XHT7 TRA708TLuonnollinenGalvanisoitu teräsKapeat kruununapit1 / 2 "Raskas€4.78
STANLEY TRA709T Kapeat niitit 7/16 x 9/16 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERR 1XHT8 TRA709THopeaGalvanisoitu teräsKapeat niitit9 / 16 "Heavy Duty€4.32
STANLEY TRA706SST Kapeat niitit ruostumatonta terästä 7/16 x 3/8 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERT 1XHT9 TRA706SSTHopeaRuostumaton teräsKapeat kruununapit3 / 8 "Raskas€23.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY TRA708SST kapeat niitit ruostumaton teräs 7/16 x 1/2 - 1000 kpl pakkaus
€18.72 / yksikkö