LINCOLN 6917 kannettava rasvan pumppu 120 lb / 16 gallona 50 1 | AC6XDZ 36P444

LINCOLN 6917 Kannettava rasvapumppu 120 Lb./16 Gallona 50 1

Varastossa
Tuote: AC6XDZ Malli: 6917Ristiviite: 36P444

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,448.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1/4 "NPTF
Ilmamoottorin koko2.5 "
Sopii kontin kokoon120 paunaa / 16 gal. Rumpu
RasvatyyppiNLGI # 1 ja 2
Letkun pituus7ft.
MateriaaliMetalli
Max. Paine7500 psi
Pumpun suhde50:1
Äänenvoimakkuus minuutissa80 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)99.82
Laivan leveys (cm)50.04
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonMax. PaineHinta
LINCOLN 989 -kannettava rasvapumppu 25-50 Lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25-50 lb.Säiliö7500 psi€2,367.76
LINCOLN 4459 -rasvapumppu 25-50 Lb. Kontit 40 1 | AF2NNA 6WB19 44591/4 "NPTF25-50 lb.Säiliö4000 psi€1,853.87
LINCOLN 4417 Rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu4000 psi€2,063.64
LINCOLN 917 rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu7500 psi€3,034.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 6917 Kannettava rasvapumppu 120 Lb./16 Gallona 50 1
€2,448.31 / yksikkö