LINCOLN 4459 -rasvapumppu 25-50 Lb. Kontit 40 1 | AF2NNA 6WB19

LINCOLN 4459 Rasvapumppu 25 - 50 Lb. Säiliöt 40 1

Varastossa
Tuote: AF2NNA Malli: 4459Ristiviite: 6WB19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,853.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1/4 "NPTF
Ilmamoottorin koko2"
Sopii kontin kokoon25-50 lb.Säiliö
RasvatyyppiAutojen rasva
Letkun pituus7ft.
Max. Paine4000 psi
Pumpun suhde40:1
Äänenvoimakkuus minuutissa5 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9575
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonMax. PaineHinta
LINCOLN 989 -kannettava rasvapumppu 25-50 Lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25-50 lb.Säiliö7500 psi€2,367.76
LINCOLN 6917 kannettava rasvan pumppu 120 lb / 16 gallona 50 1 | AC6XDZ 36P444 69171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu7500 psi€2,448.31
LINCOLN 4417 Rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu4000 psi€2,063.64
LINCOLN 917 rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu7500 psi€3,034.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 4459 Rasvapumppu 25 - 50 Lb. Säiliöt 40 1
€1,853.87 / yksikkö