DESTACO 2027-sarjan vaakasuorat pidikkeet


Suodattaa
Puristustangon aukko: 68 astetta , Halkaisija: 0.270 " , Kahvan avaaminen: 70 astetta , Kokonaiskorkeus: 2.25 " , Kokonaispituus: 9.880 " , Kara: Litteä tyyny neopreeni , langan koko: M8 , Tyyppi: Pidä vaakasuoraa kahvaa
TyyliMalliVaihda Lock PlusPitokykyMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKiinnitysvarren pituusKorkeus kiristysvarren allaHinta (ei alv)
A
2027-U
Ei840 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal2.86 "1.32 "€51.91
B
2027-UR
Kyllä840 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal2.86 "1.32 "€91.43

2027-sarjan vaakasuorat pidikkeet

Destaco 2027 -sarjan vaakasuorat kiinnityspidikkeet ovat ihanteellisia työskentelemään ahtaissa tiloissa matalan korkeudensa ansiosta. Ne on valmistettu teräksestä ja niissä on laipallinen pohja, jossa on U-muotoinen varsi. Joitakin vaakapidikkeitä on saatavana Toggle Lock Plus -ominaisuudella tahattoman avaamisen välttämiseksi. Niiden kokonaispituus on 9.88 cm (25.095 tuumaa), korkeus 2.25 cm (5.715 tuumaa) ja kiinnitystangon avautumiskulma 68 astetta. Näiden Destaco-kytkinten kiinnityskapasiteetti on 840 kg (381.018 lb) ja ne toimitetaan neopreenikaralla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?