LINCOLN 917 rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50 1 | AF2NND 6WB22

LINCOLN 917 rasvapumppu 120 lb./16 gallona rumpu 50 1

Varastossa
Tuote: AF2NND Malli: 917Ristiviite: 6WB22

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,034.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1/4 "NPTF
Ilmamoottorin koko2.5 "
Sopii kontin kokoon120 paunaa / 16 gal. Rumpu
RasvatyyppiNLGI # 1 ja 2
Letkun pituus7ft.
Max. Paine7500 psi
Pumpun suhde50:1
Äänenvoimakkuus minuutissa80 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonMax. PaineHinta
LINCOLN 989 -kannettava rasvapumppu 25-50 Lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25-50 lb.Säiliö7500 psi€2,310.35
LINCOLN 6917 kannettava rasvan pumppu 120 lb / 16 gallona 50 1 | AC6XDZ 36P444 69171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu7500 psi€2,448.31
LINCOLN 4459 -rasvapumppu 25-50 Lb. Kontit 40 1 | AF2NNA 6WB19 44591/4 "NPTF25-50 lb.Säiliö4000 psi€1,746.75
LINCOLN 4417 Rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu4000 psi€1,930.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 917 rasvapumppu 120 lb./16 gallona rumpu 50 1
€3,034.24 / yksikkö