VESTIL CART-sarjan mekaaniset saksikärryt


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti: 660 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla , Pyörän leveys: 1" , Etupyörän materiaali: Poly poly , Pituus: 47 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Toiminnan tyyppi: Jalka toimii , Alustan pituus: 37 " , Alustan leveys: 23 1 / 2 " , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän materiaali: Poly poly , Vaaka mukana: Ei , Leveys: 23.62 "
TyyliMalliVäriKehysmateriaaliMateriaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusAlustan materiaaliHinta (ei alv)
A
KORI-660-M
sininenTeräsTeräs39.5 "21.5 "Teräs€883.39
B
CART-660-M-PSS
HopeaRuostumaton teräsRuostumaton teräs39.25 "22 "Ruostumaton teräs€2,100.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?