LINCOLN 4417 Rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 40 1 | AF2NNC 6WB21

LINCOLN 4417 rasvapumppu 120 lb./16 gallona rumpu 40 1

Varastossa
Tuote: AF2NNC Malli: 4417Ristiviite: 6WB21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,930.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1/4 "NPTF
Ilmamoottorin koko2"
Sopii kontin kokoon120 paunaa / 16 gal. Rumpu
RasvatyyppiAutojen rasva
Letkun pituus7ft.
Max. Paine4000 psi
Pumpun suhde40:1
Äänenvoimakkuus minuutissa5 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.58
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)90.93
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonMax. PaineHinta
LINCOLN 989 -kannettava rasvapumppu 25-50 Lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25-50 lb.Säiliö7500 psi€2,310.35
LINCOLN 6917 kannettava rasvan pumppu 120 lb / 16 gallona 50 1 | AC6XDZ 36P444 69171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu7500 psi€2,448.31
LINCOLN 4459 -rasvapumppu 25-50 Lb. Kontit 40 1 | AF2NNA 6WB19 44591/4 "NPTF25-50 lb.Säiliö4000 psi€1,746.75
LINCOLN 917 rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu7500 psi€3,034.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 4417 rasvapumppu 120 lb./16 gallona rumpu 40 1
€1,930.28 / yksikkö