LINCOLN ELECTRIC K2382-4 Hitsaaja / generaattori Ranger CC / AC 250a 25v | AA4AJU 12C066

LINCOLN ELECTRIC K2382-4 Hitsaaja / generaattori Ranger CC / AC 250a 25v

Varastossa
Tuote: AA4AJU Malli: K2382-4Ristiviite: 12C066

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,090.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen hitsaaja
Ampeerialue50-250
Apuvoima (1 vaihe)11,000
Syvyys42.3 "
Moottorin merkki23 HP CH23S OHV -bensiini Kohler
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus29.9 "
HP23
OCVSuurin OCV @ 3700 RPM 80 V RMS
Vaihe1
Nimellisteho CC / DC250A AC / DC CC / 25V / 100%
Nimellisteho CV / DC250A DC CV / 25V / 100%
Aloitustyyppisähköinen
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 276.75
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8502200070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellislähtö CC / AC (250A AC / DC CC / 25V / 100%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysMoottorin merkkiKorkeusHPeräVaiheAloitustyyppiHinta
LINCOLN ELECTRIC K2382-5 Hitsaaja / generaattori Ranger CC / AC 250a 25v | AA4AJV 12C067 K2382-521.5 "42.3 "23 HP CH23S OHV -bensiini Kohler29.9 "23Moottorikäyttöinen hitsaaja1sähköinen€15,881.51
LINCOLN ELECTRIC K2708-2 Hitsaaja / generaattori 70-140 A Ocv 66v Rms | AA6HDF 13Y739 K2708-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "9Moottorikäyttöinen hitsaaja1rekyyli€5,259.04
LINCOLN ELECTRIC K2707-2 Hitsaaja / generaattori 50-145 A Ocv 80v DC | AA6HDG 13Y740 K2707-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "9Moottorikäyttöinen hitsaaja1rekyyli€7,764.67
LINCOLN ELECTRIC K2706-2 Hitsaaja / generaattori 50-185 A Ocv 80v Rms | AA6HDH 13Y741 K2706-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "14Moottorikäyttöinen hitsaaja3 / 1sähköinen€8,309.62
LINCOLN ELECTRIC K2857-1 Hitsausgeneraattorit CC / DC 225a 25v 50-225a | AE4EPZ 5JPH7 K2857-121.5 "42.3 "Kohler29.9 "23Moottorikäyttöinen hitsaaja60 Hzsähköinen€9,882.86
LINCOLN ELECTRIC K1726-5 Hitsausgeneraattorit CC / DC 305a 29v 20-305a | AE4EQA 5JPH9 K1726-521.5 "42.3 "Kohler36.2 "23Moottorikäyttöinen hitsaaja60 Hzsähköinen€14,136.15
LINCOLN ELECTRIC K3928-1 moottorikäyttöinen hitsauskone, Ranger 305 G Efi, bensiini, 25 hv, Kohler Ech740, perusmalli | CR9KRT 61UY02 K3928-1-----pohja--€15,714.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2382-4 Hitsaaja / generaattori Ranger CC / AC 250a 25v
€12,090.05 / yksikkö