LINCOLN ELECTRIC K2706-2 Hitsaaja / generaattori 50-185 A Ocv 80v Rms | AA6HDH 13Y741

LINCOLN ELECTRIC K2706-2 Hitsaaja/ generaattori 50-185 A Ocv 80v Rms

Varastossa
Tuote: AA6HDH Malli: K2706-2Ristiviite: 13Y741

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,309.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen hitsaaja
Ampeerialue50 - 185
Syvyys31.5 "
Moottorin merkkiKohler
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus25.6 "
HP14
OCVMaks. OCV nopeudella 3750 RPM 80 V RMS
Vaihe3 / 1
Nimellisteho CC / DC100 A DC / 25 V / 100% 130 A DC / 25 V / 60% 150 A DC / 25 V / 20%
Aloitustyyppisähköinen
Leveys21.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi8502200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysMoottorin merkkiKorkeusHPeräVaiheAloitustyyppiHinta
LINCOLN ELECTRIC K2382-4 Hitsaaja / generaattori Ranger CC / AC 250a 25v | AA4AJU 12C066 K2382-421.5 "42.3 "23 HP CH23S OHV -bensiini Kohler29.9 "23Moottorikäyttöinen hitsaaja1sähköinen€12,666.50
LINCOLN ELECTRIC K2382-5 Hitsaaja / generaattori Ranger CC / AC 250a 25v | AA4AJV 12C067 K2382-521.5 "42.3 "23 HP CH23S OHV -bensiini Kohler29.9 "23Moottorikäyttöinen hitsaaja1sähköinen€16,612.06
LINCOLN ELECTRIC K2708-2 Hitsaaja / generaattori 70-140 A Ocv 66v Rms | AA6HDF 13Y739 K2708-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "9Moottorikäyttöinen hitsaaja1rekyyli€5,259.04
LINCOLN ELECTRIC K2707-2 Hitsaaja / generaattori 50-145 A Ocv 80v DC | AA6HDG 13Y740 K2707-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "9Moottorikäyttöinen hitsaaja1rekyyli€7,764.67
LINCOLN ELECTRIC K2857-1 Hitsausgeneraattorit CC / DC 225a 25v 50-225a | AE4EPZ 5JPH7 K2857-121.5 "42.3 "Kohler29.9 "23Moottorikäyttöinen hitsaaja60 Hzsähköinen€9,882.86
LINCOLN ELECTRIC K1726-5 Hitsausgeneraattorit CC / DC 305a 29v 20-305a | AE4EQA 5JPH9 K1726-521.5 "42.3 "Kohler36.2 "23Moottorikäyttöinen hitsaaja60 Hzsähköinen€14,136.15
LINCOLN ELECTRIC K3928-1 moottorikäyttöinen hitsauskone, Ranger 305 G Efi, bensiini, 25 hv, Kohler Ech740, perusmalli | CR9KRT 61UY02 K3928-1-----pohja--€15,714.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2706-2 Hitsaaja/ generaattori 50-185 A Ocv 80v Rms
€8,309.62 / yksikkö