LINCOLN ELECTRIC K2857-1 Hitsausgeneraattorit CC / DC 225a 25v 50-225a | AE4EPZ 5JPH7

LINCOLN ELECTRIC K2857-1 Hitsausgeneraattorit CC / DC 225a 25v 50-225a

Varastossa
Tuote: AE4EPZ Malli: K2857-1Ristiviite: 5JPH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,882.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen hitsaaja
Ampeerialue50 ja 225
Apuvoima (1 vaihe)9.0 kW ja 10.5 kW ylijännite
Syvyys42.3 "
Moottorin merkkiKohler
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus29.9 "
HP23
OCV80
Vaihe60 Hz
Nimellisteho CC / DC225A DC CC @ 25 V, 40%
Nimellisteho CV / DC200A DC CV / 20V / 100%
Aloitustyyppisähköinen
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 253.35
Laivan korkeus (cm)99.82
Laivan pituus (cm)111
Laivan leveys (cm)58.67
HS-koodi8501610000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysMoottorin merkkiKorkeusHPeräVaiheAloitustyyppiHinta
LINCOLN ELECTRIC K2382-4 Hitsaaja / generaattori Ranger CC / AC 250a 25v | AA4AJU 12C066 K2382-421.5 "42.3 "23 HP CH23S OHV -bensiini Kohler29.9 "23Moottorikäyttöinen hitsaaja1sähköinen€12,090.05
LINCOLN ELECTRIC K2382-5 Hitsaaja / generaattori Ranger CC / AC 250a 25v | AA4AJV 12C067 K2382-521.5 "42.3 "23 HP CH23S OHV -bensiini Kohler29.9 "23Moottorikäyttöinen hitsaaja1sähköinen€15,881.51
LINCOLN ELECTRIC K2708-2 Hitsaaja / generaattori 70-140 A Ocv 66v Rms | AA6HDF 13Y739 K2708-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "9Moottorikäyttöinen hitsaaja1rekyyli€5,259.04
LINCOLN ELECTRIC K2707-2 Hitsaaja / generaattori 50-145 A Ocv 80v DC | AA6HDG 13Y740 K2707-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "9Moottorikäyttöinen hitsaaja1rekyyli€7,764.67
LINCOLN ELECTRIC K2706-2 Hitsaaja / generaattori 50-185 A Ocv 80v Rms | AA6HDH 13Y741 K2706-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "14Moottorikäyttöinen hitsaaja3 / 1sähköinen€8,309.62
LINCOLN ELECTRIC K1726-5 Hitsausgeneraattorit CC / DC 305a 29v 20-305a | AE4EQA 5JPH9 K1726-521.5 "42.3 "Kohler36.2 "23Moottorikäyttöinen hitsaaja60 Hzsähköinen€14,136.15
LINCOLN ELECTRIC K3928-1 moottorikäyttöinen hitsauskone, Ranger 305 G Efi, bensiini, 25 hv, Kohler Ech740, perusmalli | CR9KRT 61UY02 K3928-1-----pohja--€15,714.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2857-1 Hitsausgeneraattorit CC / DC 225a 25v 50-225a
€9,882.86 / yksikkö