EATON E2LM Type Mining Complete Molded Case -virtakatkaisijat


Eaton E2LM kaivosten täydellisiä MCCB:itä käytetään kaivossovelluksissa ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
E2LM3600A06
€22,581.30
Tarjouspyyntö
A
E2LM3600KD18
€21,610.16
Tarjouspyyntö
A
E2LM3600WS02U42Z12
€26,275.98
Tarjouspyyntö
A
E2LM3600W
€21,610.16
Tarjouspyyntö
B
E2LM3600MRW
€18,931.21
Tarjouspyyntö
B
E2LM3600MLW
€18,931.21
Tarjouspyyntö
B
E2LM3600MXW
€18,931.21
Tarjouspyyntö
B
E2LM3600MNWU66
€21,052.04
Tarjouspyyntö
B
E2LM3600MLWA02
€19,958.13
Tarjouspyyntö
A
E2LM3600KD09
€21,610.16
Tarjouspyyntö
B
E2LM3600MW
€21,610.16
Tarjouspyyntö
B
E2LM3600MNWA02U66
€21,844.58
Tarjouspyyntö
A
E2LM3450W
€18,931.21
Tarjouspyyntö
A
E2LM3500W
€21,610.16
Tarjouspyyntö
B
E2LM3600MXWA06
€20,281.86
Tarjouspyyntö
B
E2LM3600MNWA06U66
€21,844.58
Tarjouspyyntö
A
E2LM3600WKA06
€22,704.05
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton E2LM -kaivostoiminnan täydellisissä MCCB:issä on L-rungot toiminnan vakauden takaamiseksi.
  • Niiden matkaluokitukset vaihtelevat 1125 - 6000A.
  • Useimmissa malleissa on vaihdettava magneettilaukaisu, jolla voidaan muuttaa katkaisijan laukaisuasetusta kytkemällä laukaisuyksikkömoduuli pois päältä.
  • Näissä MCCB:issä on sisäänrakennetut testiportit helppoa kenttätestausta varten.
  • Niissä on lisäksi nopeat vikaajat, jotka parantavat turvallisuutta huoltoprosessin aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton Bell -hälyttimet: Niissä on pyörivä ja Flex Shaft -kahvamekanismi, taukoilmaisin ja elektroninen käyttölaite kaukokäyttöön.
  • Eatonin lisäkytkimet: Nämä merkkikytkimet osoittavat, ovatko katkaisijakoskettimet auki vai kiinni.
  • Eaton Shunt Trips: Ne tarjoavat kauko-ohjaimen laukaisun ja niissä on pistokemoduuliin asennettu jaksottainen mitoitettu solenoidi laukaisumännällä ja katkaisukytkimellä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden E2LM-kaivoskatkaisijoiden ampeeriluokitus?

600

Mikä on Eaton E2LW kaivosteollisuuden valmiiden koteloiden katkaisijoiden keskeytysluokitus?

  • 100kAIC 240VAC
  • 35kAIC 600VAC
  • 65kAIC 480VAC
  • 10kAIC 1000Y / 577VAC
  • 42 kAIC 250 VDC:llä

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?