BECK PRODUCTS Musta teräs aikataulu 40 hitsattu nänni


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Rungon materiaali: Musta teräs , Max. Paine: 150 psi , Max. Höyryn paine: 150 psi 360 ° F: ssa , Aikataulu: 40 , Saumaton/hitsattu: Hitsatut , Lankatyyppi: NPT
TyyliMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
330000803
0.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.86
A
330002403
0.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "€10.91
A
330004805
0.269 "12 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€16.92
A
330003203
0.269 "8"0.405 "1 / 8 "0.068 "€14.95
A
330004003
0.269 "10 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€16.38
A
330002007
0.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "€9.98
A
330001405
0.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.28
A
330001207
0.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.44
A
330001009
0.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.74
A
330000605
0.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.81
A
330009606
0.364 "12 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€19.23
A
330006404
0.364 "4"0.54 "1 / 4 "0.088 "€5.79
A
330005406
0.364 "1.5 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€3.89
A
330005604
0.364 "2"0.54 "1 / 4 "0.088 "€3.89
A
330005802
0.364 "2.5 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€5.08
A
330006008
0.364 "3"0.54 "1 / 4 "0.088 "€5.08
A
330006206
0.364 "3.5 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€5.92
A
330008004
0.364 "8"0.54 "1 / 4 "0.088 "€15.34
A
330007006
0.364 "5.5 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€10.47
A
330006800
0.364 "5"0.54 "1 / 4 "0.088 "€8.87
A
330007204
0.364 "6"0.54 "1 / 4 "0.088 "€10.51
A
330006602
0.364 "4.5 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€8.70
A
330010604
0.493 "3"0.675 "3 / 8 "0.091 "€5.57
A
330013400
0.493 "10 "0.675 "3 / 8 "0.091 "€18.98
A
330011206
0.493 "4.5 "0.675 "3 / 8 "0.091 "€9.25
A
330011800
0.493 "6"0.675 "3 / 8 "0.091 "€10.38
A
330010208
0.493 "2"0.675 "3 / 8 "0.091 "€4.28
A
330011602
0.493 "5.5 "0.675 "3 / 8 "0.091 "€10.05
A
330012600
0.493 "8"0.675 "3 / 8 "0.091 "€17.04
A
330010406
0.493 "2.5 "0.675 "3 / 8 "0.091 "€5.57
A
330010000
0.493 "1.5 "0.675 "3 / 8 "0.091 "€4.16
A
330011404
0.493 "5"0.675 "3 / 8 "0.091 "€9.33
A
330014200
0.493 "12 "0.675 "3 / 8 "0.091 "€22.19
A
330011008
0.493 "4"0.675 "3 / 8 "0.091 "€6.48
A
330010802
0.493 "3.5 "0.675 "3 / 8 "0.091 "€6.48
A
330017609
0.622 "9"0.84 "1 / 2 "0.109 "€12.19
A
330015603
0.622 "4"0.84 "1 / 2 "0.109 "€4.48
A
330014606
0.622 "1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.10
A
330016007
0.622 "5"0.84 "1 / 2 "0.109 "€5.16
A
330015009
0.622 "2.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.69
A
330016403
0.622 "6"0.84 "1 / 2 "0.109 "€5.62
A
330018805
0.622 "12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€14.20
A
330015207
0.622 "3"0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.40
A
330015405
0.622 "3.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€4.41
A
330018003
0.622 "10 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€11.89
A
330016809
0.622 "7"0.84 "1 / 2 "0.109 "€11.34
A
330018409
0.622 "11 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€14.35
A
330014804
0.622 "2"0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.11
A
330017203
0.622 "8"0.84 "1 / 2 "0.109 "€10.51
B
330014408
0.622 "1.125 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.99
A
330015801
0.622 "4.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€5.39
A
330016205
0.622 "5.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€5.75
A
330016601
0.622 "6.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€9.98
A
330020009
0.824 "3"1.05 "3 / 4 "0.113 "€4.28
A
330019605
0.824 "2"1.05 "3 / 4 "0.113 "€3.77
A
330019803
0.824 "2.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€4.29
A
330020405
0.824 "4"1.05 "3 / 4 "0.113 "€5.33
A
330023201
0.824 "11 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€14.88
B
330019001
0.824 "1.375 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€3.56
A
330021601
0.824 "7"1.05 "3 / 4 "0.113 "€11.73
A
330022807
0.824 "10 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€14.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?