Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 60116 hihnan kulutustyyny PVC-pinnoitettu 3-4 tuumaa | AC9YMZ 3LLR7

LIFT-ALL 60116 Pvc-pinnoitettu hihna 3-4 tuumalle

Varastossa
Tuote: AC9YMZ Malli: 60116Ristiviite: 3LLR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna Wear Pad
MateriaaliPVC-pinnoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LIFT-ALL 60115 hihnan kulutustyyny PVC-pinnoitettu 1-2 tuumalle | AC9YMY 3LLR6 60115€26.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 60116 Pvc-pinnoitettu hihna 3-4 tuumalle
€34.41 / yksikkö