Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S 238A mittauskasettihana messinki 2.2 Gpm | AE2HTM 4XKL7

T&S 238A mittauskasettihana messinki 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AE2HTM Malli: 238ARistiviite: 4XKL7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupatruuna
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
MateriaaliMessinki
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
T&S 238AB painikemittauspatruunahana | AE2HTN 4XKL8 238AB€171.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S 238A mittauskasettihana messinki 2.2 Gpm
€214.11 / yksikkö