BW TECHNOLOGIES Monikaasuilmaisin, 4 kaasua, Pohjois-Amerikka


Suodattaa
Hälytystyyppi: Kuuluva, visuaalinen, värisevä
TyyliMalliKorkeusHälytysasetusAkunKotelon väriKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaAnturialueLeveysHinta (ei alv)
A
QT-XWHM-AY-NA
1 15 / 16 "Säädettävä - H2S - matala 10 ppm, korkea 15 ppm. O2 - matala 19.5%, korkea 23.5%. LEL - matala 10%, korkea 20%. CO - matala 35 ppm, korkea 200 ppm-Keltainen-4 - +122 astetta F / -20 - +50 astetta C.H2S (1 ppm lisäykset), CO (1 ppm lisäykset), O2 (0.1% v / v lisäykset), LEL (0.1% v / v lisäykset)H2S 0-200 ppm, CO0-1000 ppm, O2 0.0-30.0% v / v, LEL 0-100% LEL / 0-5.0% v / v3.25 "€1,335.75
B
M5-XW0Y-RPDYN-00
1.5 "H2S - matala 10 ppm, korkea 15 ppm. O2 - matala 19.5%, korkea 23.5%. LEL - matala 10%, korkea 20%. CO - matala 35 ppm, korkea 200 ppm2 v.Keltainen-4 - +122 astetta F / -20 - +50 astetta C.H2S (1 ppm lisäykset), CO (1 ppm lisäykset), O2 (0.1% v / v lisäykset), LEL (0.1% v / v lisäykset)H2S 0-500 ppm, CO0-999 ppm, O2 0-30.0% v / v, LEL 0-100% LEL / 0-5.0% v / v2 15 / 16 "€2,466.79
C
XT-XWHM-B-NA
5.125 "Säädettävä8-13 tuntia.Musta-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)O2 (0.1 til.%: N lisäykset), LEL (1%: n lisäykset), H2S (1 ppm: n lisäykset), CO (1 ppm: n lisäykset)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "€1,499.79
D
QT-XWHM-AB-NA
5.125 "Säädettävä14 hr.Musta-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)O2 (0.1 til.%: N lisäykset), LEL (1%: n lisäykset), H2S (1 ppm: n lisäykset), CO (1 ppm: n lisäykset)O2 0-30.0%, LEL 0-100% 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm3.187 "€1,498.26
D
QT-XWHM-RB-NA
5.125 "Säädettävä18-20 tuntia.Musta-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)O2 (0.1 til.%: N lisäykset), LEL (1%: n lisäykset), H2S (1 ppm: n lisäykset), CO (1 ppm: n lisäykset)O2 0-30.0%, LEL 0-100% 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm3.187 "€1,608.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?