LIFT-ALL

Lift-Allin laaja tuoteluettelo sisältää hihnat, vinssin vaijerit, kulutuspehmusteet, rumpuhihnat, ketju- ja kaapelikoukut, kiinnitysvinssit, kiinnikkeet ja niihin liittyvät tarvikkeet. Verkkoliinat soveltuvat yleiskäyttöisiin nostosovelluksiin. Ne on valmistettu pintalangoista, jotka on liitetty puolelta toiselle suojaamaan ydinlankoja ja sijoittamaan pinta- ja vetolangat tukemaan kuormaa. Lankaverkkohihnat käytetään ensisijaisesti metallintyöstösovelluksissa, joissa kuorma on hankaavaa, kuumaa tai leikkaa usein rainan nostoja. Niissä on teräsrakenne, joka kestää hankausta ja leikkausta. Verkon leveys voi tarttua kuormiin ilman paljon venytystä hallita ja tasapainottaa kuormaa vahingoittamatta niitä. Lankaverkkosilmukoita on kahta tyyppiä, tyypissä 1 on kolmio- ja chocker-päätepisteet ja tyypillä 2 on 2 kolmiopäätepistettä. Lift-All Company tarjoaa myös nostolaitteita, kuten palkkeja, nostorenkaita, pihtejä ja ketjunostimia, jotka tukevat nostohihnoja ja tekevät liittämisestä helppoa ja varmistavat samalla noston.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

LIFT-ALL Web Slings

VerkkoliinatKevyet polyesteri- / nailonverkkoliinat, joita käytetään erittäin hauraiden ja raskaiden kuormien nostamiseen. Voidaan käyttää kori- ja kuristinkytkimissä(3344 tuotetta)

LIFT-ALL pyöreät silmukat

Pyöreät hihnatVärikoodatut nailon- / polyesterirenkaat, joita käytetään erilaisten lastien nostamiseen. Saatavana loputtomina sekä silmä- ja silmäversioina (452 tuotetta)

LIFT-ALL vaijeriliinat

VaijerilenkitHankausta kestävät teräslinssit, jotka ovat ihanteellisia raskaaseen nostoon ja takilaukseen. Saatavana silmä ja silmä ja kahdella suitset vaihtoehdolla (491 tuotetta)

LIFT-ALL Ketjuhihnat

KetjuhihnatKetju- / kuorman tasoitushihnat, jotka on valmistettu OSHA-sertifioidusta luokan 100 ja 80 seosteräksestä; tarjoavat kulutuskestävyyden ja soveltuvat kestäviin nostosovelluksiin. Saatavana yhdellä ja kahdella koukkuvaihtoehdolla maksimikuormitusrajaan 82600 lb (170 tuotetta)

LIFT-ALL Wire Mesh silmukat

LankaverkkoliinatKorroosionkestävät galvanoidut hiiliterässoljet ovat ihanteellisia erittäin hankaaville kuormille. Käytetään pysty-, choker- ja korisovelluksissa(141 tuotetta)

LIFT-ALL Web Sling Wear -tyynyt

VerkkohihnatNylon / Pukka -housut, joita käytetään omaisuusvahinkojen ja henkilövahinkojen estämiseen. Valkoisia ja keltaisia ​​vaihtoehtoja saatavana erikokoisina (9 tuotetta)

LIFT-ALL Ketju- ja kaapelikoukut

Ketju- ja kaapelikoukutHihnakoukut, jotka on suunniteltu helposti yhdistettäviksi kuormiin (enintään 13200 lb), joissa on nostorenkaat tai silmukkapultit. Ominaisuus on suitset, joka parantaa kuorman hallintaa ja tasapainoa, sekä sisäänrakennettu kiinnitysosa leikkausten ja hankautumisen estämiseksi kantokohdissa (4 tuotetta)

LIFT-ALL lastihihnat

Lastin hihnatTukevat ja joustavat tavarat / räikkä / vinssi / kuormaaja / pyörä / kiinnityshihnat, jotka on suunniteltu varmistamaan lasti lastin, purkamisen ja liikkumisen aikana. Saatavana enintään 40 jalan pituisena ja nailon / polyesteri / teräs / tuffireunamallina (230 tuotetta)

LIFT-ALL logistiikkahihnat

LogistiikkahihnatRäikkä- ja nokkasoljen teräshihnat, joita käytetään rahdin kiinnittämiseen kauttakulkuneuvoihin. Saatavana erilaisina kuormitusrajoina, hihnan pituuksina ja väreinä(13 tuotetta)

LIFT-ALL Sidotukset

SidotuksetMukana sidontaketjut, joissa on haarukoukut molemmissa päissä kuorman kiinnittämiseksi kuljetuksen aikana. Laadukas teräsketju takaa lujuuden ja kulutuskestävyyden.(1 tuote)

LIFT-ALL Vinssit ja vinssitangot

Sitoa vinssit ja vinssitangotKäytetään hihnan tai köyden kanssa laitteiden ja kuormien kiinnittämiseen kuljetuksen aikana. Käytä kahvaa tai kampia, jota käännetään hihnan tai köyden kiristämiseksi, mikä kiinnittää kuorman paikoilleen.(2 tuotetta)

LIFT-ALL Hinausketjut ja -kaapelit

Hinausketjut ja kaapelitSisältää nailon / teräs / polyesteriketjut, ketjuhihnat sekä hinaus- ja vetohihnat, joita käytetään hinaukseen ja vetämiseen. Saatavana erilaisina kuormitusrajoina, murtolujuuksina ja kokoina (24 tuotetta)

LIFT-ALL vinssin kaapelit

VinssikaapelitTeräsvinssikaapelit ja kaapelipidennykset, joita käytetään raskaiden kuormien vetämiseen tai nostamiseen; 6 x 19 ja 6 x 19 kuitusydämivaihtoehtoa, saatavana erilaisina työkuormarajoina ja -pituuksina(72 tuotetta)

LIFT-ALL teräskaapeli

Teräskaapeli(4 tuotetta)

LIFT-ALL Letkun turvakaapelit

Letkun turvakaapelitOSHA-yhteensopivat turvakaapelit, joita käytetään estämään paineen alaisten pneumaattisten/hydraulisten putkien ja letkujen tahaton vapautuminen. Siinä on vahva ja joustava nailonnauharakenne, joka kestää 52000 psi:n maksimipainetta, ja kumiläpiviennit, jotka pitävät tukkeutuneet silmät paikoillaan (5 tuotetta)

LIFT-ALL Kuormansidontalaitteet

Kuorma-aineetVipu- / räikkätyyppiset kuorman sidontalaitteet, jotka sopivat kuormitettujen köysien / hihnojen / ketjujen kiristämiseen varman otteen varmistamiseksi. Salli jännitteen asteittainen vapauttaminen kääntämällä kehoa kuormien takaiskun estämiseksi (4 tuotetta)

LIFT-ALL Vinssitangot

VinssitangotKäytetään manuaalisten vinssien ohjaamiseen ja vinssin kaapelien tai köysien kelaamiseen tai purkamiseen. Valmistettu vahvasta ja kestävästä materiaalista, kuten teräksestä. Istuu mukavasti käyttäjän käteen turvallista ja tehokasta käyttöä varten.(1 tuote)

LIFT-ALL Jousisalvat

JousilukotVarmista ovet, portit ja muut sulkimet ilman työkaluja. Siinä on jousikuormitteinen mekanismi, joka laukeaa vivusta tai painikkeesta avatakseen/sulkevan salvan.(6 tuotetta)

LIFT-ALL Sling-tarvikkeet

Sling-tarvikkeetVaraosat, kuten palautushihnatyynyt kestävällä polyesterivyöllä ja muoviset kulmasuojukset, jotka sopivat käytettäviksi Lift-All-kuormaajien kanssa (2 tuotetta)

LIFT-ALL Hinaustarvikkeet

HinaustarvikkeetMukana kantavat hihnat raskaiden kuormien hinaamiseen tai kuljettamiseen. Valmistettu nailonista, joka on kestävä, vahva ja joustava materiaali, joten ne sopivat monenlaisiin hinaussovelluksiin.(6 tuotetta)

LIFT-ALL sidontatarvikkeet

Tiedown TarvikkeetMukana hihnojen kulutustyynyt, suojalaite, joka estää nauhojen/sidosten vaurioitumisen käytön aikana tapahtuvasta kitkasta ja hankauksesta. Muoviset kulmasuojat, joita käytetään kiinnitysnauhojen kanssa, suojaavat herkkää lastia kuljetuksen aikana.(3 tuotetta)

LIFT-ALL -rumputarvikkeet

RummutarvikkeetMukana nostohihnat pitämään tynnyri, tynnyri tai pullo tukevasti paikallaan noston ja kuljetuksen aikana. Yleensä sinulla on kaksi hihnaa esineen ympäröimiseksi ja sen kiinnittämiseksi nostolaitteisiin, kuten nostureihin tai nostureihin.(6 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Lift-All-tuotteiden mallinumerot risteävät yleensä yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin B/A Products Co., Vestil & Dayton MPN-numeroihin (valmistajan osanumerot). Joten jos etsit tavarahihnoja, ketjusilmukoita, kuormansidontavälineitä, verkkohihnoja, metalliverkkosilmukoita ja tarvikkeita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Lift-All-tuotteet ovat yleensä pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tietoja Lift-allista

Lift-Allin laaja tuoteluettelo sisältää hihnat, vinssin vaijerit, kulutuspehmusteet, rumpuhihnat, ketju- ja kaapelikoukut, kiinnitysvinssit, kiinnikkeet ja niihin liittyvät tarvikkeet. Verkkoliinat soveltuvat yleiskäyttöisiin nostosovelluksiin. Ne on valmistettu pintalangoista, jotka on liitetty puolelta toiselle suojaamaan ydinlankoja ja sijoittamaan pinta- ja vetolangat tukemaan kuormaa. Lankaverkkohihnat käytetään ensisijaisesti metallintyöstösovelluksissa, joissa kuorma on hankaavaa, kuumaa tai leikkaa usein rainan nostoja. Niissä on teräsrakenne, joka kestää hankausta ja leikkausta. Verkon leveys voi tarttua kuormiin ilman paljon venytystä hallita ja tasapainottaa kuormaa vahingoittamatta niitä. Lankaverkkosilmukoita on kahta tyyppiä, tyypissä 1 on kolmio- ja chocker-päätepisteet ja tyypillä 2 on 2 kolmiopäätepistettä. Lift-All Company tarjoaa myös nostolaitteita, kuten palkkeja, nostorenkaita, pihtejä ja ketjunostimia, jotka tukevat nostohihnoja ja tekevät liittämisestä helppoa ja varmistavat samalla noston.

Tärkeimmät kauppanimet

Dura-Web Nylon verkkohihnat

Dura-Web Nylon verkkohihnat

Dura-Web-silmukat on valmistettu korkealaatuisista hankausta kestävistä langoista, jotka peittävät koko pintansa ja tarjoavat pidemmän käyttöiän ja pitkän käyttöiän. Niiden punainen ydinlangan varoitusjärjestelmä auttaa tarkastusprosessin aikana. Niitä on saatavana kahdessa lujuusluokassa, joista toisessa on 2000 lb/tuuma leveys ja...

toinen, jonka leveys on 1000 lb tuumaa kohti. Nämä tyypit voidaan helposti tunnistaa mustien raitojen lukumäärästä.

EZ Flex Cable Lad Slings

EZ Flex Cable Lad Slings

EZ Flex -silmukat on valmistettu koneella vedetystä köydestä, joka koostuu seitsemästä galvanoidusta köydestä, jotka tarjoavat korroosionkestävyyden, kestävyyden ja parannetun joustavuuden estämään taittumisen aiheuttamia vaurioita. Niitä on saatavana eri tyyleinä erilaisilla päätepisteiden yhdistelmillä, kuten silmä, sormustin, koukku...

, puolikuun sormustin ja slip-thru sormustus.

Vetohihnat kaikkiin ajoneuvoihin

Vetohihnat kaikkiin ajoneuvoihin

Ajoneuvojen vetohihnat ovat ihanteellisia ajoneuvojen poistamiseen lumesta, mudasta, hiekasta tai ojista. Ne on valmistettu Tuff-Edge III -nauhasta, joka on vahva ja kestää säätä, mätää tai hometta. Nämä olkaimet on varustettu ommeltuilla silmukoilla, jotka on vuorattu hankaussuojalla...

nt polyesterimateriaali kiinnittyy nopeasti ajoneuvon runkoon tai vetokoukkuihin vahingoittamatta maalattuja tai pinnoitettuja pintoja. Niiden suunnittelukerroin on 3:1, eivätkä ne sovellu nostokäyttöön.

Nosta kaikki kilpailuedut

Adjust-A-Link Grade 100 ketjuhihnat

Adjust-A-Link Grade 100 ketjuhihnat

Nämä monipuoliset säädettävät ketjuhihnat käytetään sopimaan erilaisiin sovelluksiin yksi-, kaksi- ja koriketjutyyleissä ja eri pituisissa ketjuissa. Ne sisältävät pääohjauslenkin, joka pitää kiinni ketjuista estääkseen niiden poistamisen.

Tufhide kulutusta kestävä nylontakki

Tufhide kulutusta kestävä nylontakki

Tufhide kulutusta kestävä nylontakki Lift-Allin Tuflex & KeyFlex pyöreissä silmukoissa tarjoaa pidemmän hihnan käyttöiän kulutuskestävyytensä ansiosta. Tufhide vähentää myös lämmön kerääntymistä, kun sitä käytetään kuristimessa vaurioiden estämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käyttäjät voivat tunnistaa synteettisen hihnan leikkauksen?

Käyttäjät voivat helposti tunnistaa synteettiset silmukat, jotka on leikattu tai leikattu, koska niissä on suora viiva katkenneita kuituja katkoksen poikki tai osassa. OSHA edellyttää, että silmukat on pehmustettu tai suojattu kuormien teräviltä reunoilta minimoidakseen niiden leikkauksen.

Mikä on saatavilla olevien Tuflex- ja KeyFlex-pyöreiden silmukoiden enimmäispituus?

Käyttäjät voivat tilata Tuflex- ja KeyFlex-pyöreitä nostoja, joiden pituus on enintään 80 jalkaa.

Voidaanko hihnat korjata, kun ne ovat vaurioituneet?

Valitut mallit, kuten ketju- ja verkkosilmukat, voidaan korjata kokonaan ja Tuflex & KeyFlex pyöreän silmukan ulkokuori voidaan korjata. Käyttäjät eivät voi korjata verkkosilmukoita ja vaijeria, kun ne ovat vaurioituneet. Käyttäjät voivat kuitenkin käyttää uudelleen vahingoittumatonta laitteistoaan.

Voimmeko liittää silmukat ilman tarvittavia laitteita?

Ei, käyttäjien ei tule liittää nostoja käyttämättä tarvittavia laitteita, koska se heikentäisi merkittävästi nostojen kapasiteettia.

Voivatko lika ja vesi vaikuttaa synteettisiin nostoliinoihin?

Lian läsnäolo rainassa voi aiheuttaa sisäistä hankausta ja lyhentää niiden lujuutta ja käyttöikää. Vedellä ei ole suurta vaikutusta rainan nostojen lujuuteen.

Mitä eroa on luokkien 80 ja 100 ketjusilmukoilla?

Grade 80 & Grade 100 ketjusilmukat eroavat vahvuudeltaan. Luokan 100 ketjuhihnat ovat noin 25 % vahvempia kuin luokan 80 ketjusilmukat.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa Lift-All-liinaa?

  • Hihnan takila tai vetokoukku
  • Nostokulma vaaditaan
  • Yhteensopivuus kemiallisen ympäristön ja lämpötilan kanssa
  • Suojaus kuorman reunoilta