LEWISBINS CNO96-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi AC8YPH | AC8YQA 3EVG6

LEWISBINS CNO96-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi AC8YPH:lle

Tuote: AC8YQA Malli: CNO96-1 SininenRistiviite: 3EVG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkkäisen säiliön kansi
Värisininen
Sisäkorkeus3 / 8 "
MateriaaliLasikuituvahvisteinen polyesteri
Ulkosyvyys9-3 / 4 "
Ulkopuolella3 / 8 "
Ulkopuolinen leveys6.25 "
Käytä3EVD3, 3EVD9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusUlkopuolellaUlkopuolinen leveysKäytäHinta
LEWISBINS CNO65-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPH:lle | AC8YPZ 3EVF9 CNO65-1 Sininen1 / 4 "1 / 4 "4.875 "3EVC6-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS CNO96-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi AC8YPH:lle