Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHN1213P25 Lukitusmutteri, 0.75 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK | CG8VKU 53MF32

FOREVERBOLT FBFHN1213P25 Lukitusmutteri, 0.75 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, luokka 18-8, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8VKU Malli: FBFHN1213P25Ristiviite: 53MF32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Korkeus29 / 64 "
MutteriHammastettu lukkomutteri
StandardiASME B18.2.2
TyyliHammastettu lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHN1213P25 Lukitusmutteri, 0.75 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, luokka 18-8, 25PK
€71.95 /pakkaus