LEWISBINS CNO65-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPH:lle | AC8YPZ 3EVF9

LEWISBINS CNO65-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPH:lle

Tuote: AC8YPZ Malli: CNO65-1 SininenRistiviite: 3EVF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkkäisen säiliön kansi
Värisininen
Sisäkorkeus1 / 4 "
MateriaaliLasikuituvahvisteinen polyesteri
Ulkosyvyys6-1 / 4 "
Ulkopuolella1 / 4 "
Ulkopuolinen leveys4.875 "
Käytä3EVC6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusUlkopuolellaUlkopuolinen leveysKäytäHinta
LEWISBINS CNO96-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi AC8YPH | AC8YQA 3EVG6 CNO96-1 Sininen3 / 8 "3 / 8 "6.25 "3EVD3, 3EVD9-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS CNO65-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPH:lle