PARKER Väliseinän putkiliittimet, A-LOK x MNPT -liitäntä


Suodattaa
Yhteystyyppi: A-LOK (R) x MNPT
TyyliMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
2BC2-B
1 / 8 "MessinkiMessinki1 / 8 "1 / 2 "3600 psi1 / 8 "-40 - 400 astetta F€36.87
B
1BC1-316
1 / 16 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 - 1200 astetta F€200.81

Väliseinän putkiliittimet, A-LOK x MNPT -liitäntä

Parkerin väliseinäliittimet on suunniteltu vuotamattomiin liitäntöihin, ja niitä käytetään instrumenteissa ja prosesseissa, ohjausjärjestelmissä ja analysaattoreissa. Nämä liittimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai messingistä, mikä tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden, kestävyyden ja korkeiden lämpötilojen sietokyvyn. Niissä on kaksoisholkit, jotka tarjoavat vahvan mekaanisen ja tärinää estävän pidon putkista. Näissä yksiköissä on myös kuusiomutterit, jotka tarjoavat nestetiiviin liitoksen ja tarkan putken kohdistuksen. Ne kiinnitetään seinään tai laipioon mahdollistaakseen liitännät molemmille puolille, ja niitä on saatavana 3600 ja 16800 psi paineluokissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?