Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3148 56 14 Kierteinen Y-uros 1/4 tuuman ulkohalkaisija Psi 290 - 10 kpl pakkaus | AB2WWU 1PFE4

LEGRIS 3148 56 14 kierre Y-uros 1/4 tuuman ulkohalkaisija Psi 290 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2WWU Malli: 3148 56 14Ristiviite: 1PFE4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€151.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-Y-sovitin
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko14mm
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3148 04 14 Kierteinen Y-uros 5/32 tuuman ulkohalkaisija Psi 290 - 10 kpl pakkaus | AB2WWT 1PFE2 3148 04 14Putki x MNPT14mmUros-Y-sovitin1 / 4 "5 / 32 "10€168.21
LEGRIS 3148 60 14 Kierteinen Y-uros 3/8 tuuman ulkohalkaisija Psi 290 - 10 kpl pakkaus | AB2WXY 1PFV7 3148 60 14Putki x MNPT17mmY-sovitin1 / 4 "3 / 8 "10€201.95
LEGRIS 3148 60 18 Kierteinen Y-uros 3/8 tuuman ulkohalkaisija Psi 290 - 10 kpl pakkaus | AB2WXZ 1PFV8 3148 60 18Putki x MNPT18mmUros-Y-sovitin3 / 8 "3 / 8 "10€249.19
LEGRIS 3148 53 11 Y -liitin 1/8 Odx1 / 8 Npt -kierre - pakkaus 10 | AE7BVB 5WRZ4 3148 53 11Putki11mmUros-Y-sovitin1 / 8 "1 / 8 "10€219.14
LEGRIS 3148 04 11 Wye-sovitin, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija, 10 pk | CJ3VMK 1PFE1 3148 04 11--Y-sovitin--10€150.32
LEGRIS 3158 06 13 Wye-sovitin, MBSPP x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 6 mm putken ulkohalkaisija, musta, 10 kpl | CJ3VML 1DEJ3 3158 06 13--Y-sovitin--10€179.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3148 56 14 kierre Y-uros 1/4 tuuman ulkohalkaisija Psi 290 - 10 kpl pakkaus
€151.10 /pakkaus