LEGRIS

Legris-luettelo sisältää työntöliittimet, patruunat, letkut ja letkut, polymeerivirtauksen säätimet, sulkuliittimet, äänenvaimentimet, pallo- ja aksiaaliventtiilit, pikaliittimet, jakoputket ja sovittimet. Merkin push-in-liittimet on suunniteltu nestevirtausjärjestelmien eri komponenttien liittämiseen. Näissä ISO-sertifioiduissa liittimissä on patentoitu tiivistystekniikka, joka maksimoi alipaineen suorituskyvyn. Ne on kierretty rinnakkaiskierteisesti patentoidulla O-rengastiivisteellä, mikä varmistaa vuototiiviin tiivisteen koko käytön ajan. Niiden kompakti rakenne mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin ja olemassa oleviin monimutkaisiin putkistojärjestelmiin, joissa tilaa on pieni. Legris sulkuventtiilit estää liitettyjen laitteiden vaurioitumisen, jos paine häviää. Niissä on silikoniton muotoilu ja messinkirakenne nesteen likaantumisen estämiseksi. Niiden nikkelipinnoitetut messinkilangat estävät kierteiden kulumisen jopa toistuvan purkamisen ja kokoamisen jälkeen.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

LEGRIS Push to Connect -putkiliittimet

Työnnä putkiliittimien liitäntäRoHS-yhteensopivat pienikokoiset urosliittimet, jotka on suunniteltu liittämään letkut kierteitettyyn porttiin. Voidaan kiristää helposti litteällä avaimella tai kuusiokoloavaimella, ja se kestää 290 psi: n maksimipaineen. Saatavana myös naarasadapterit, 90 asteen kyynärpäät ja uroshaaran t-paidat (986 tuotetta)

LEGRIS Pneumaattiset sylinteriohjaimet

Pneumaattiset sylinterisäätimetSisältää 1/4- ja 3/8 tuuman pikapoistoventtiilit, joita käytetään laajalti pneumaattisissa sylintereissä mahdollistamaan poistoilman nopean päästön. Valmistettu nikkelipinnoitetusta messingistä ja kestää 150 psi:n maksimipaineen (4 tuotetta)

LEGRIS Pneumaattiset virtauksen säätö- ja neulaventtiilit

Pneumaattinen virtauksen säätö ja neulaventtiilitSisältää laajan valikoiman miniatyyrejä, kompakteja ja sisäänrakennettuja virtauksen säätimiä, jotka on suunniteltu sallimaan mitattu virtaus yhteen suuntaan ja vapaa virtaus toiseen suuntaan. Suurin työpaine on 145 psi ja se voi toimia lämpötiloissa 32-158 astetta F (67 tuotetta)

LEGRIS-puristusputkiliittimet

PuristusputkenosatErittäin lujat urospuoliset kytkennät BSPT-kierteillä. Voi toimia tehokkaasti lämpötiloissa -76 - 482 astetta F. Saatavana myös naaraspuristettuja messinkimuttereita (122 tuotetta)

LEGRIS aksiaaliventtiilit

AksiaaliventtiilitNormaalisti suljetut suuritehoiset aksiaaliventtiilit, jotka soveltuvat petrokemian laitoksissa ja kaasunsiirtokompressoriasemissa käytettäviin keskipakokompressoreihin. Sinulla on kestävä nikkelöity messinkirunko ja se kestää 150 psi: n maksimipaineen (5 tuotetta)

LEGRIS Putkiliittimet

Pipe Fittings(245 tuotetta)

LEGRIS Hydrauliletkuliittimet

Hydrauliletkut(38 tuotetta)

LEGRIS-piikkiputkiliittimet

Piikkiputkiliittimet(33 tuotetta)

LEGRIS-vasaraporanterät

Poravasarat(28 tuotetta)

LEGRIS Poran tarvikkeet

Poratarvikkeet(15 tuotetta)

LEGRIS Quick Connect -ilmaliittimet

Pikaliitännät(10 tuotetta)

LEGRIS Hinaustarvikkeet

Hinaustarvikkeet(10 tuotetta)

LEGRIS Palloventtiilit

Palloventtiilit(9 tuotetta)

LEGRIS ABS -putkiliittimet

ABS-putkenosat(4 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Legris-osanumerot viittaavat usein erilaisiin Apollo Tuotteet. Joten jos etsit Legris-venttiiliä, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä venttiilit ja liittimet ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen.

Tietoja Legrisistä

Legris-luettelo sisältää työntöliittimet, patruunat, letkut ja letkut, polymeerivirtauksen säätimet, sulkuliittimet, äänenvaimentimet, pallo- ja aksiaaliventtiilit, pikaliittimet, jakoputket ja sovittimet. Merkin push-in-liittimet on suunniteltu nestevirtausjärjestelmien eri komponenttien liittämiseen. Näissä ISO-sertifioiduissa liittimissä on patentoitu tiivistystekniikka, joka maksimoi alipaineen suorituskyvyn. Ne on kierretty rinnakkaiskierteisesti patentoidulla O-rengastiivisteellä, mikä varmistaa vuototiiviin tiivisteen koko käytön ajan. Niiden kompakti rakenne mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin ja olemassa oleviin monimutkaisiin putkistojärjestelmiin, joissa tilaa on pieni. Legris sulkuventtiilit estää liitettyjen laitteiden vaurioitumisen, jos paine häviää. Niissä on silikoniton muotoilu ja messinkirakenne nesteen likaantumisen estämiseksi. Niiden nikkelipinnoitetut messinkilangat estävät kierteiden kulumisen jopa toistuvan purkamisen ja kokoamisen jälkeen.

Tärkeimmät kauppanimet

LF3000 Push to Connect -liittimet

LF3000 Push to Connect -liittimet

Nämä liittimet liitetään nylon-, polyuretaani-, fluoripolymeeri- ja polyeteeniletkuihin. Niissä on lasivahvistettu nailonrakenne, joka kestää kulutusta kovia kemikaaleja vastaan. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu tartuntarengas, joka pitää tiukasti kiinni putken päästä, kun se on asennettu. Niiden nailoninen vapautuspainike mahdollistaa sen...

r irrottaa liitosletkun helposti tarpeen mukaan.

TrueSeal-liittimet

TrueSeal-liittimet

TrueSeal Fittings ovat kentällä kiinnitettäviä yksiköitä, joiden asentaminen ei vaadi työkaluja. Näissä kevyissä liitososissa on kaikki muovirakenne, joten ne sopivat ihanteellisesti ilman, veden ja juomien käsittelyyn. Ne soveltuvat myös viinin ja väriaineen käsittelyjärjestelmiin ja hav...

e Kynar-tiivisteet tiivistä tiivistettä varten.

Fast & Tite Fittings

Fast & Tite Fittings

Nämä liittimet ovat puristustyyppisiä liittimiä, jotka asennetaan ilman ylimääräisiä puristimia. Niissä on nitriili-O-renkaat putken pitämiseen ja positiiviseen tiivistykseen vain käsin asennettaessa. Ne yhdistävät helposti lasi-, pehmeämetalli- ja termoplastiset letkut paikan päällä ilman lisätyökaluja.

Par-Barb-liittimet

Par-Barb-liittimet

Nämä ruiskuvaletut liittimet ovat ihanteellisia useiden joustavien letkujen / putkien liittämiseen paikan päällä. Ne soveltuvat jäähdytysjärjestelmiin, juomien käsittelyyn ja jakeluun sekä veden virtaussovelluksiin. Niissä on nailon/polypropeenirakenne, joka kestää kulumista syövyttäviä nesteitä vastaan.

Legris kilpailuedut

Tartuntarengastekniikka

Tartuntarengastekniikka

Legris Fittings -liittimissä on tartuntarengastekniikka tarttumaan letkuun asennuksen jälkeen. Näillä renkailla on vähäinen elastisuus paineimpulssien ja värähtelyjen vaimentamiseksi. Tartuntarenkaan hampaiden muoto estää pitkittäisten naarmujälkien muodostumisen letkuun.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat Legris-itsetiivistyvät liittimet?

Nämä liittimet estävät nesteen virtauksen, jos liittimeen ei ole kytketty putkea. Ne ylläpitävät myös putkipiirin painetta tällaisissa tapauksissa.

Mitä mediaa Legris-liittimet tukevat?

Ne sopivat ihanteellisesti paineilman, nesteiden ja kaasujen ohjaamiseen putkistojärjestelmissä.

Mitä ovat Legris LIQUIfit plus -liittimet?

Nämä liittimet vähentävät bakteerien kasvua putkistopiirien sisällä. Ne tukevat herkkien nesteiden siirtoa lääketieteellisissä laitoksissa sekä ruoan ja juoman käsittelytoiminnoissa.