LITTLE GIANT Hitsatut apuvaunut, 1200 lb, pneumaattiset pyörät


Suodattaa
Kapasiteetti hyllyä kohti: 1200 lb , Caster halkaisija: 9" , Pyörän materiaali: Pneumaattinen , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 3" , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Mittari: 14 , Kahva: Putkimainen teräs , Kahva mukana: Kyllä , Huulen korkeus: 1.5 " , Kantavuus: 1200 lbs. , Materiaali: Teräs , Hyllyjen määrä: 2
TyyliMalliHyllytyyppiHyllyjen välinen etäisyysKokonaissyvyysHyllyn leveysHuippumateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
G-2436-9P
Huuhdella19.5 "41 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs38 "41 "24 "€949.96
B
G-2436-9:XNUMX
Huuhdella19.5 "41 "24 "Luistamaton vinyylipinta38 "41 "24 "€1,186.68
B
G-3048-9:XNUMX
Huuhdella19.5 "53 "30 "Luistamaton vinyylipinta38 "53 "30 "€1,604.89
C
G-2448-9P-WSP
Huuhdella19.5 "64 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs39 "64 "24 "€1,489.87
B
G-2448-9:XNUMX
Huuhdella19.5 "53 "24 "Luistamaton vinyylipinta38 "53 "24 "€1,176.62
D
G-2436-9PM-WSP
Huuhdella19.5 "52 "24 "Luistamaton vinyylipinta39 "52 "24 "€1,437.92
C
G-2436-9P-WSP
Huuhdella19.5 "52 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs39 "52 "24 "€1,290.57
A
G-3048-9P
Huuhdella19.5 "53 "30 "Sileä jauhemaalattu teräs38 "53 "30 "€1,168.22
D
G-2448-9PM-WSP
Huuhdella19.5 "64 "24 "Luistamaton vinyylipinta39 "64 "24 "€1,634.40
A
G-2448-9P
Huuhdella19.5 "53 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs38 "53 "24 "€1,187.22
E
GL-2448-9:XNUMX
Huulinen18 "53 "24 "Luistamaton vinyylipinta38 "53 "24 "€1,317.78
F
GL-2448-9P-WSP
Huulinen18 "64 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs39 "64 "24 "€1,431.66
F
GL-2436-9P-WSP
Huulinen18 "52 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs39 "52 "24 "€1,304.86
G
GL-2436-9P
Huulinen18 "41 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs38 "41 "24 "€1,023.21
E
GL-2436-9:XNUMX
Huulinen18 "41 "24 "Luistamaton vinyylipinta38 "41 "24 "€1,154.21
H
GL-2436-9PM-WSP
Huulinen18 "52 "24 "Luistamaton vinyylipinta39 "52 "24 "€1,231.10
G
GL-2448-9P
Huulinen18 "53 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs38 "53 "24 "€1,003.42
H
GL-2448-9PM-WSP
Huulinen18 "64 "24 "Luistamaton vinyylipinta39 "64 "24 "€1,307.79
G
GL-3048-9P
Huulinen18 "53 "30 "Sileä jauhemaalattu teräs38 "53 "30 "€1,131.62
E
GL-3048-9:XNUMX
Huulinen18 "53 "30 "Luistamaton vinyylipinta38 "53 "30 "€1,397.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?