Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3148 53 11 Y -liitin 1/8 Odx1 / 8 Npt -kierre - pakkaus 10 | AE7BVB 5WRZ4

LEGRIS 3148 53 11 Y liitin 1/8 Odx1/8 Npt kierre – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7BVB Malli: 3148 53 11Ristiviite: 5WRZ4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-Y-sovitin
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki
Kuusiokoko11mm
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3148 04 14 Kierteinen Y-uros 5/32 tuuman ulkohalkaisija Psi 290 - 10 kpl pakkaus | AB2WWT 1PFE2 3148 04 14Putki x MNPT14mmUros-Y-sovitin1 / 4 "5 / 32 "10€168.21
LEGRIS 3148 56 14 Kierteinen Y-uros 1/4 tuuman ulkohalkaisija Psi 290 - 10 kpl pakkaus | AB2WWU 1PFE4 3148 56 14Putki x MNPT14mmUros-Y-sovitin1 / 4 "1 / 4 "10€151.10
LEGRIS 3148 60 14 Kierteinen Y-uros 3/8 tuuman ulkohalkaisija Psi 290 - 10 kpl pakkaus | AB2WXY 1PFV7 3148 60 14Putki x MNPT17mmY-sovitin1 / 4 "3 / 8 "10€201.95
LEGRIS 3148 60 18 Kierteinen Y-uros 3/8 tuuman ulkohalkaisija Psi 290 - 10 kpl pakkaus | AB2WXZ 1PFV8 3148 60 18Putki x MNPT18mmUros-Y-sovitin3 / 8 "3 / 8 "10€249.19
LEGRIS 3148 04 11 Wye-sovitin, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija, 10 pk | CJ3VMK 1PFE1 3148 04 11--Y-sovitin--10€150.32
LEGRIS 3158 06 13 Wye-sovitin, MBSPP x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 6 mm putken ulkohalkaisija, musta, 10 kpl | CJ3VML 1DEJ3 3158 06 13--Y-sovitin--10€179.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3148 53 11 Y liitin 1/8 Odx1/8 Npt kierre – 10 kpl pakkaus
€219.14 /pakkaus