Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 -metrinen moottori AJ2WWJ CIM34D18FC2

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 Metrinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WWJ Malli: M1130139.00Ristiviite: CIM34D18FC2
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
€746.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ampeeria1.7
KokoonpanoM1040295
VelvollisuusS1
Tehokkuus74.4%
LiiteIP54
Form Factor1.05
kehys63D
EristysluokkaH
kW0.25
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusB14
PakkausM1307020.02
KiertoUUDELLEEN
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.11 MM
Vääntömomentti135 OZ-IN
TyyppiG63-9
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KW2: 0.18
    • Muodon tekijä 2: 1.40
    • FLA2: 1.3
    • Laakeri OPE: 6201-13
    • Laakeri PE: 6201-13
    • Vaikutus 100%: 74.4%
    • Tyyppikilpi: 080686
    • Käämitys: MD34267
    • RYHMÄ: 2 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiAmpeeriaKokoonpanoTyyppikehysEristysluokkakWRPMHinta
LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 -metrinen moottori AJ2WWL CIM34D30NC2 M1130141.0054.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.183000€637.37
LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 -metrinen moottori AJ2WWM CIM34D30NC3 M1130142.0081.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.253000€641.80
LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 metrinen moottori AJ2WWN CIM34D30FC1 M1130143.00112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.373000€711.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 Metrinen moottori
€746.42 / yksikkö