Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 -metrinen moottori AJ2WWL CIM34D30NC2

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 Metrinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WWL Malli: M1130141.00Ristiviite: CIM34D30NC2
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
€637.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ampeeria1.2
KokoonpanoM1040885
VelvollisuusS1
Tehokkuus71.6%
LiiteIP54
Form Factor1.05
kehys56D
EristysluokkaF
kW0.18
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusB14
PakkausM1307020.02
KiertoUUDELLEEN
RPM3000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.9 MM
Vääntömomentti54.1 OZ-IN
TyyppiE56-9
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)30.81
Laivan leveys (cm)19.38

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KW2: 0.12
    • Muodon tekijä 2: 1.40
    • FLA2: 0.9
    • Laakeri OPE: 6201-13
    • Laakeri PE: 6201-13
    • Vaikutus 100%: 71.6%
    • Tyyppikilpi: 080686
    • Käämitys: MD342150
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiAmpeeriaKokoonpanoTyyppikehysEristysluokkakWRPMHinta
LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 -metrinen moottori AJ2WWJ CIM34D18FC2 M1130139.00135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.251800€746.42
LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 -metrinen moottori AJ2WWM CIM34D30NC3 M1130142.0081.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.253000€641.80
LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 metrinen moottori AJ2WWN CIM34D30FC1 M1130143.00112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.373000€711.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 Metrinen moottori
€637.37 / yksikkö