VALLEY CRAFT Käsiautot pneumaattisilla pyörillä


Suodattaa
Jarru: Kyllä , Kehyksen materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliSopii kengän kokoonKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta (ei alv)
A
F84010A7
8 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,230.98
Tarjouspyyntö
B
F89699
8 "x 23"32 "17.5 "1000 lbs.19 "€3,334.23
Tarjouspyyntö
A
F84009A0
10 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,262.86
Tarjouspyyntö
C
F84008A1
10 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,262.86
Tarjouspyyntö

Käsiautot pneumaattisilla pyörillä

Valley Craft -käsiautot hoitavat raskaiden ja raskaiden kuormien kuljetuksen teollisuus- ja kaupallisissa tiloissa. Niissä on alumiinirunkorakenne, jossa on teräskenkä jopa 600 lb:n kuormien käsittelemiseen. Näissä kuorma-autoissa on kaksoiskahvat / silmukkakahvat kuorma-autojen pitämiseen ja pneumaattiset pyörät kaatumiseen minkä tahansa pinnan yli. Tietyissä malleissa on jarrut, jotka lisäävät liikkuvuuden hallintaa, lokasuojat lisävetopinnan tarjoamiseksi ja vaihdettavat terässuojat, jotka suojaavat kuorma-autojen ylimitoitettuja liukukiskoja. Raptor Supplies tarjoaa myös kasinon käsiautot liukuvalla rungolla, kääntyvillä takapyörillä ja turvallisella räikkäkiinnikkeellä jopa 1000 lb:n painoisten kuormien kiinnittämiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä kuorma-autoja, saatavana kenkäkokoina 8 x 16, 8 x 23 ja 10 x 16 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?