APOLLO VALVES 18C-500-sarjan pronssi suuren kapasiteetin lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Sisääntulon tyyppi: MNPT , Max. Lämpötila: 210-astetta F , Pistorasiatyyppi: FNPT , Varren pituus: Standardi , Jousimateriaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKehon korkeusRunkoleveysBtuHTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
18C5118150
------€204.12
A
18C5215125
------€365.00
A
18C5118125
------€204.12
A
18C5228150
------€491.27
A
18C5225150
------€585.00
A
18C5113125
------€196.52
A
18C5115150
------€196.52
A
18C5215150
------€343.31
A
18C5113150
------€196.52
A
18C5213125
8.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€184.20
A
18C5314150
10.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€427.48
A
18C5314125
10.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€421.09
A
18C5125125
10.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€170.68
A
18C5424150
11 9 / 16 "2.5 "6,050,000150 psi1.5 "1.5 "€762.44
A
18C5424125
11 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€743.28
A
18C5115125
11 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€159.50
A
18C5513150
11.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€803.88
A
18C5513125
11.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€784.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?