LEESON M1130120.00 CM34D17FC4 DC-moottori | AJ2WWF CM34D17FC4

LEESON M1130120.00 CM34D17FC4 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WWF Malli: M1130120.00Ristiviite: CM34D17FC4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria1.3
KokoonpanoM1040132
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus77.2%
LiiteTEFC
Form Factor1.38
kehys34
HP1/4
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Asennus56 C KASVO
PakkausPG659301.04F
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Vääntömomentti9 LB-IN
TyyppiDF
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6201-13
    • Laakeri PE: 6003
    • Vaikutus 100%: 77.2%
    • Tyyppikilpi: M100414802
    • Käämitys: MD342103
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausAmpeeriaKokoonpanoRPMPalvelukerroinAkselin dia.VääntömomenttiTyyppiHinta
LEESON M1110003.00 980.535 DC-moottori AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN€581.77
LEESON M1110015.00 980.539 DC-moottori AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN€297.74
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 DC-moottori AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN€710.34
LEESON M1120014.00 CM31D17NZ2 DC-moottori AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€121.14
LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC-moottori AJ2WUV CM31D18NZ10 M1120027.00M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN€755.67
LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 DC-moottori AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€113.82
LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 DC-moottori | AJ2WUZ CM31D17NZ8 M1120042.00M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN€380.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1130120.00 CM34D17FC4 DC-moottori
€447.94 / yksikkö