QORPAK GLA-00904 Pullo 1 unssi - 72 kpl pakkaus AD4MQW 41U154

QORPAK GLA-00904 Pullo 1 unssia - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4MQW Malli: GLA-00904Ristiviite: 41U154

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,068.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippapullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliLasi
Koko1 Oz.
SulkemisväriMusta
SulkumateriaaliFenoli / muovi
Halkaisija29mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus55mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko20 - 400 mm
ShapeSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)24.47
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkumateriaalisuuRuuvin suljinkokoShapeHinta
QORPAK GLC-05726 tiputuspullo 4 oz. Tyhjennä kierros PK24 | AG9QEE 21RM86 GLC-05726Poista valinta4 oz.polypropeeniKapea22 - 400 mmPyöreä€216.26
QORPAK GLA-00905 tiputinpullo 0.5 oz. Keltainen soikea PK36 | AG9QJJ 21RR24 GLA-00905Keltainen2 oz.polypropeeniLeveä20 - 400 mmpitkulainen€612.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00904 Pullo 1 unssia - 72 kappaleen pakkaus
€1,068.41 / yksikkö