Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001619ET Konttien merkintöjen rakentaminen Dvd | AC8ARU 39F927

MARCOM V0001619ET Säiliön etiketöintirakennus-Dvd

Varastossa
Tuote: AC8ARU Malli: V0001619ETRistiviite: 39F927

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutus-DVD
Syvyys12 "
muodostuuDVD
Korkeus2"
KieliEnglanti
MateriaaliDVD
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
Aika:12 min.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Kemiallinen / HAZMAT-koulutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimuodostuueräKieliMateriaaliHinta
MARCOM B0001560EX -astioiden merkintävihko Pk15 | AC8AQX 39F907 B0001560EXkirjanenHarjoitteluvihkoEnglantiPaperi€29.36
MARCOM B0001560SX -säiliön etiketti espanjalainen Pk15 | AC8ARA 39F910 B0001560SXkirjanenHarjoitteluvihkoEspanjanPaperi€29.60
MARCOM V0001619ST Container Label Const Dvd Spanish | AC8ARY 39F931 Aukioloaika:DVDTurvallisuuskoulutus-DVDEspanjanDVD€349.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001619ET Säiliön etiketöintirakennus-Dvd
€340.75 / yksikkö