LEESON Tasavirtamoottorit, TENV/TEFC, nelikulmainen laippa tai C-pinta


Leesonin yleiskäyttöiset tasavirtamoottorit tarjoavat korkean ja tasaisen käynnistysmomentin, joten ne soveltuvat käytettäväksi silloin, kun kuorma ei muutu nopeuden vaikutuksesta. Ne on suunniteltu mekaanisiin kuormiin tai vaikeasti käynnistyviin sovelluksiin nostimissa, kuljetinhihnoissa, iskupumpuissa ja sekoittimissa.

Suodattaa
Duty: JATKUU , Muotoseikka: 1.38 , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Kierto: UUDELLEEN
TyyliMalliPakkausAmpeeriaKokoonpanoRPMPalvelukerroinAkselin dia.VääntömomenttiTyyppiHinta (ei alv)
A
M1110003.00
M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN€526.11
B
M1120013.00
M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN€404.52
C
M1120027.00
M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN€497.59
D
M1120042.00
M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN€500.47
E
M1120059.00
M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN€458.74
A
M1110015.00
M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN€390.52
F
M1120014.00
M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€165.19
A
M1120041.00
M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€155.21
G
M1120062.00
M1307027.012.6M104124335001.01 / 2 "72 OZ-INDN€537.58
H
M1130118.00
M1307027.020.7M104013017501.01 / 2 "72 OZ-INDN€524.96
I
M1130054.00
PG659301.04F1.7M104014017501.05 / 8 "96 OZ-INDN€537.94
J
M1130055.00
PG659301.04F2.7M104013217501.05 / 8 "9 LB-INDF€556.40
K
M1130120.00
PG659301.04F1.3M104013217501.05 / 8 "9 LB-INDF€565.89

Toimintamekanismi

  • Jarrumoottorit käyttävät sähkömagneettista kenttää moottorin tehon saamiseen ja jarrutukseen.
  • Ne toimivat työntämällä magneettisen naparoottoria syötetyn virran läpi.
  • Roottoria ympäröivät staattorin navat kohdistavat voiman kääntääkseen akselia.
  • Kun staattista vaihtovirtaa tai tasavirtaa ruiskutetaan yksikköön, staattorin navat muuttuvat staattisiksi ja pysäyttävät roottorin.

Ominaisuudet

  • Leesonin yleiskäyttöisissä DC-moottoreissa on C-Face- tai nelikulmainen laipparakenne, jossa on irrotettava pulttipohjainen asennus kätevää asennusta varten.
  • Ne on varustettu TENV/TEFC-kotelolla pitämään moottorin käämit puhtaina, viileinä ja kuivina.
  • Nämä yksiköt pystyvät dynaamiseen jarrutukseen ja tarjoavat pysyvästi voideltuja tiivistettyjä laakereita kestämään raskaita aksiaali- ja radiaalikuormia.
  • Niitä on saatavana luokkien H ja F eristystyypeinä, jotka kestävät jopa 40 celsiusasteen lämpötiloja.
  • Mukana toimitetut ylisuuret harjat takaavat pitkän käyttöiän ja ovat helposti saatavilla harjatelineen rakenteen ansiosta.
  • Nämä moottorit tuottavat vääntömomentin jopa 1/4 hv ja jatkuvan käytön nopeuksilla jopa 3500 rpm.

Standardit ja hyväksynnät

  • NEMA
  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä jatkuva päivystys tarkoittaa?

Jatkuva kuorma on kohta, jossa suurimman virran odotetaan toimivan yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia.

Mikä on moottorin akselin tarkoitus?

Akseli on sylinterimäinen komponentti, joka puristuu ulos kotelosta ja moottorista. Se muuntaa moottorin energian loppukäyttösovelluksiin.

Mitä tarkoitat luokkien H ja F eristyksellä?

Näissä moottoreissa on H- tai F-luokan eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan H eristetyt moottorit kestävät jopa 180 asteen lämpötiloja ja luokan F maksimilämpötila 105 astetta.

Mitä eroa on TENV- ja TEFC-moottoreilla?

Täysin suljetut ei-ventiloidut (TENV) moottorit on suunniteltu ilman ilma-aukkoja, ja ne sopivat ihanteellisesti toistuvaa desinfiointia tai puhdistusta vaativiin sovelluksiin. TEFC (täysin suljetut tuuletinjäähdytteiset) -moottorit on varustettu ulkoisella tuulettimella, joka kierrättää ulkoilmaa moottoriin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?