Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 DC-moottori AJ2WUY CM31D17NZ7

LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WUY Malli: M1120041.00Ristiviite: CM31D17NZ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria0.55
KokoonpanoM1041225
VelvollisuusJATKUU
LiiteTENV
Form Factor1.38
kehys31
HP1/10
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusSQ. LAIPPA
PakkausM1307027.01
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Vääntömomentti57.6 OZ-IN
TyyppiDN
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6201-13
    • Laakeri PE: 6201-13
    • Tyyppikilpi: M100414802
    • Käämitys: MD312336
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausAmpeeriaKokoonpanoRPMPalvelukerroinAkselin dia.VääntömomenttiTyyppiHinta
LEESON M1110003.00 980.535 DC-moottori AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN€526.11
LEESON M1110015.00 980.539 DC-moottori AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN€390.52
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 DC-moottori AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN€404.52
LEESON M1120014.00 CM31D17NZ2 DC-moottori AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€165.19
LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC-moottori AJ2WUV CM31D18NZ10 M1120027.00M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN€497.59
LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 DC-moottori | AJ2WUZ CM31D17NZ8 M1120042.00M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN€500.47
LEESON M1120059.00 CM31D35NZ3 DC-moottori AJ2WVD CM31D35NZ3 M1120059.00M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN€458.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 DC-moottori
€155.21 / yksikkö